23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
造園屋さんが拡げる養生ネット 仕事の手際よいのは回収ネット。 あえてハトメをしていません、ゴミが絡まないように、寄せ集めし易い様に職人さんからの声を聞きました。 あおられないように通気性に良いメッシュ生地、しなやかで植木に掛けても養生し易い・使い勝手が一番。
用途植木・造園 ブルー 材質ポリエチレン 寸法(m)1.5×3 目合い(mm)約1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻バロンフゴ
道具の持ち運びに、農作業・園芸・造園作業・清掃作業等に最適です。 折りたたみが簡単で、軽くて持ち運びに便利です。 生地にラミネート加工を施しているので汚れにくいうえ、水で洗えます。 本体全体の生地が二重になっているうえ、底面には補強布がついているので丈夫です。 口面と脇面にワイヤーが入っており自立性があります。 横取っ手と逆取っ手がついており作業性が良いです。
寸法(cm)55×55×H60
1セット(20枚)
54,980 税込60,478
8日以内出荷

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適 長さ(mm)700 幅(mm)130 材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。 目数14-8枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。
寸法(mm)505×495×175 エスコ品番EA928AD-59 材質ポリプロピレン
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定 折込 切り幅(mm)1.2 目数10枚目/30mm
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。 材質PP 耐荷重(kg)約15 寸法(m)1.5×1.5 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)木登り器
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪 付属品締付けベルト・ゴムバンド トラスコ品番444-9304 材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム 質量(g)約1130(1セット)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ありそうで無かった!職業ステッカー(英語ver.と漢字ver.の2パターン)の登場です。 携帯、スマホはもちろん、屋外使用OKですので、道具箱・手帳・PC・ヘルメットなどに! 職業にプライドを持ってさりげなくアピール出来るステッカーです。
取付方式ステッカー 材質塩ビ+PETラミネート シール径(Φmm)40 台紙W44×H51mm
1枚
179 税込197
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 切り幅(mm)1.4 目数7~8枚目/30mm
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(mm)1130 材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン 長さ(mm)胴当て:700 幅(mm)胴当て:130 仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)スゴワザ
切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。 刃渡り(mm)420 切り幅(mm)1.7 目数6.5枚目/30mm
1枚ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。 商品タイプ本体
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)シルキー オノ120
シルキーナタと同様、グリップがモノコントラクション構造になっているためグリップのガタツキが無く、切れ止んだ際には道具なしで簡単に予備の切れる状態のブレードに交換する事が出来ます。 また、ブレードは通常通り研ぎ直してご使用していただけます。 ケースは軽量化の為に布ケースを採用しました。グリップはシルキーナタと互換性があります。
用途造園・林業・アウトドアに適しています。 枝バラシ・アウトドア。 刃渡り(mm)120 材質合金鋼 板厚(mm)5.7
1枚ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リアルな造形で大好評のベニーズアニマルシリーズ。・まるでそこに居るかのような一味違う躍動感。流行に合わせたデフォルメやひげ一本までこだわった造形。見ていて心が温かくなるようなかわいい表情など、さらなる進化をとげました。
用途インテリア、ガーデニング雑貨に。 品番QB-017 種類ゴリラ 寸法(cm)13.4×12.4×19
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

鉄製のパイプで、工事等の作業や土木・舗装・造園・農業・園芸などに掘削に使用するショベルです。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻バロンフゴ
折りたたみが簡単で、軽くて持ち運びに便利です。 生地にラミネート加工を施しているので汚れにくいうえ、水で洗えます。 本体全体の生地が二重になっているうえ、底面には補強布がついているので丈夫です。 口面と脇面にワイヤーが入っており自立性があります。 横取っ手と逆取っ手がついており作業性が良いです。
用途道具の持ち運びに、農作業・園芸・造園作業・清掃作業等に 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×600 関連資料フゴチラシ(1.97MB)
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

持ち手部分が木製のスコップです。 工事等の作業や土木・舗装・造園・農業・園芸などに最適です。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷