6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 幅(mm)580 高さ(mm)116 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%(リモコン別売) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 長さ(mm)580 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 キビ仔 2号
エコ商品
造形美と安定姿勢に思わずイカが抱きつく!イカのベイトでもある「キビナゴ」をモチーフにしたイカメタルゲーム用ドロッパー。2.0号、2.5号ともの\に造形美を追求したフォルム。イカに「食べごろベイト」と認識させます。2.5号はボディ側面の前後に4本の羽根を備え、ステイ、フォール時に姿勢を安定させるスタビライザーを担います。2.0号は2本羽根タイプ。食い渋りのイカに効果を発揮。鈎は必要十分な小型単笠を採用。鈎を嫌うイカへの違和感を軽減させました。鋭い鈎先は、触れると掛かります。イカに実績のあるカラーから、ケイムラ、グローまで幅広いラインナップ。
サイズ(号)2 グリーンマーク認定
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 キビ仔 2.5号
エコ商品
造形美と安定姿勢に思わずイカが抱きつく!イカのベイトでもある「キビナゴ」をモチーフにしたイカメタルゲーム用ドロッパー。2.0号、2.5号ともの\に造形美を追求したフォルム。イカに「食べごろベイト」と認識させます。2.5号はボディ側面の前後に4本の羽根を備え、ステイ、フォール時に姿勢を安定させるスタビライザーを担います。2.0号は2本羽根タイプ。食い渋りのイカに効果を発揮。鈎は必要十分な小型単笠を採用。鈎を嫌うイカへの違和感を軽減させました。鋭い鈎先は、触れると掛かります。イカに実績のあるカラーから、ケイムラ、グローまで幅広いラインナップ。<2.5号>14箇所に羽根を設けたことで、ピタッとステイが決まります。リーダー使用の場合は、フォール時に安定した姿勢をキープします。2イカに警戒心を与えない「単笠」を採用しました。3夜光テープ
サイズ(号)2.5 グリーンマーク認定
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一誠(イッセイ)AKパンチ 3.3in
エコ商品
唯一無二の強振動バイブレーションワーム!バルキーなテールが上下に振動し、強烈な波動を出してバスを誘います。また、オフセットフックをセッティングする事で、ウッドカバーやウィードの奥でアクションさせ、「カバーの奥で強振動を発する」今までに無い誘いが可能です。ノーシンカーやネイルリグではロッドワークに反応してアクション、テキサスリグやフリーリグではフォール時も振動し、独特のアクションでバイトを誘発します。*モチエビをモチーフとしたワームとしての「機能」と「造形」を追求しました。*ボリュームのあるテール。上下に振動し、強烈な波動を出してバスを誘います。
サイズ(inch)3.3 適合フック【#】マルチオフセット2/0~4/0 入数(個)5 グリーンマーク認定
1パック(5個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブJr.57
エコ商品
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】6 【後】8 全長(mm)57 自重(g)14 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.ザリバイブ 67
エコ商品
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】5 【後】6 全長(mm)67 自重(g)20 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)