70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S.
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅 接続形状T
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 仕様JIS規格 材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地 種類連成計 使用温度範囲(℃)-5~40 呼び寸法(mm)Φ75 呼びAT 寸法D(Φmm)80.5 ケース色 寸法h(mm)70 測定流体気体、液体 寸法f(mm)18 材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (970種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 質量(g)約500 測定流体気体・液体
1個ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1127種類の商品があります)

チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63 接続ねじ1/4フレア 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F-1 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3 圧力レンジ(MPa)-0.1~3
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他 材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋 材質(接続部)SUS 特性耐食
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 材質(接続部)黄銅 接続形状U 特性一般
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS 特性耐食
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合R407C、R404A用 エスコ品番EA106HA ブルー 種類連成計 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付
ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φ)80 取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT 圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付
ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φ)80 取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 呼びAT 寸法D(mm)105.5 ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) ガラス部無機ガラス 寸法h(mm)82 測定流体気体、液体 材質(カバー)SUS430・生地 材質(ブルドン管)C6872 寸法f(mm)18 寸法j(mm)17 寸法k(mm)12.5 材質(接続部)C3604 モデル立形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付。R404A飽和温度目盛付。振動吸収機能付 。 0点調整ネジ付。R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。
ケース形状立形ツバ無し(AT) 外径(Φmm)80 取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 材質(接続部)黄銅
1個ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)180 種類一般連成計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.005
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 測定流体蒸気用 材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
寸法L(mm)17 材質(ケース)アルミ金色 測定流体蒸気用 寸法f(mm)18 材質(接続部)黄銅 接続形状T 特性一般
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
6,698 税込7,368
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR1/2 形状【ケース外観】AS ケース形状A枠(立型つば無し) 種類連成計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン ケース形状A型 精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76 校正証明書付き
1セット
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS 種類連成計 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
最小目盛(MPa)-0.1
1個
5,298 税込5,828
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 最小目盛(MPa)-0.1
1個
6,590 税込7,249
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

旭計器工業密閉形連成計 A形
RoHS
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)-0.1
1個
10,900 税込11,990
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 質量(g)約300
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
外径(Φmm)68 接続ねじ1/8NPT エスコ品番EA106BC ケース形状A枠(立型つば無し) イエロー 種類真空計 表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
20,880 税込22,968
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
16,480 税込18,128
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
14,830 税込16,313
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1個
11,900 税込13,090
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)