機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
棚や机、家具の補強に最適。
材質鉄
幅(mm)34
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)34
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅(mm)76
穴径(Φmm)7×30
板厚(mm)2.0
ボルト穴ピッチ(mm)50
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
フレーム連結用プレート。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質スチール
色シルバー
質量(g)58
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
塩ビ製薬品庫(54-0051)と塩ビ製品庫(54-0053)を連結するプレートです。。2枚入。ボルト付
1個(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ワンステップを2台連結して使用できるようになります。
用途ワンステップの連結に。
寸法(縦×横)(mm)450×100
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
引出しがないキッチンベースユニットの面付けパネル付扉などの、扉連結コネクターとして使用可能、扉連結用
用途家具の組み立て
長さ(mm)230
厚さ(mm)3
材質スチール
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て
厚さ(mm)2
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ穴4個付
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途家具の組み立て
厚さ(mm)2
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ穴2個付
付属品六角ボルト2本
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
シリーズC型
材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
1セット(8個)
¥379
税込¥417
当日出荷
付属品六角ボルト2本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
アルミガイドレールの幅を規制、かつ列を連結します。
付属品ボルトM0612W×4個
材質アルミニウム
定尺(m)4
表面アルマイト処理
質量(g/m)460
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
Slido フォールド 70 MF/VF用品 折戸連結プレート、扉 1ペア連結用、
用途折れ戸
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様扉2ペアの接続用
1個
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
山善のフィールドシェルフと組み合わせることで焚火テーブルになります。
用途フィールドシェルフ60cm、90cm専用のコーナープレート
シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。
用途WORKERZ EXIT収納シリーズのプレート・チェーンの連結に
付属品プレート・チェーン連結セット×1式
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
両面タイプ・片面タイプの基本型同士の連結が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番541-1967
入数(個)2
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ