こんなお得な商品も!
冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤
モノタロウ
¥179
税込¥197
材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤
使用目的暑さ対策
適合本体No.7179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
詰め替え用保冷材(2連結・1個入り)
日本製。
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」用の取替え用保冷剤です。
小さいタイプが4連になっており、フレキシブルに曲げれるため、違和感少なく首周りを冷やしてくれます。
用途モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」の保冷剤として。
成分水、CMC(カルボキシメチルセルロース)
種別モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付用
質量(g)4連:140
寸法(横×縦)(mm)約360×55
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
四国今治産タオル地使用。
ポケットに保冷剤を入れて使用します。
保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。(冷却効果約60分)
保冷剤なしでも使用できます。
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個
材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース
質量(g)120
アズワン品番7-8262-01
ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
質量(g)155
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
こんなお得な商品も!
保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
用途暑さ対策に。
寸法(幅W×長さL)(mm)55×360
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10
アズワン品番64-5223-36
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)30×110
子供用保冷剤
質量(g)210
サイズ(mm)約65×420(3連)
1セット(3個)
特価
¥199
税込¥219
当日出荷
NO.7180の取替え用保冷剤です。
用途暑さ対策に。
材質保冷材:水・高分子吸収ポリマー・防腐剤
質量(g)165
アズワン品番60-3185-09
1個(4個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
冷や冷や背中防暑ベスト、背中を冷やします。
仕様保冷剤(2連結)2個付き
質量(g)約450
1着
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード