133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン連結具
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
3日以内出荷

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ等にキズをつけにくく、ソフトタッチな固定が出来るツメ付き連結具です。
材質SUS304 取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ヤマナカ連結具
Φ16mmを固定する事ができます
材質ステンレス鋼鈑製 アズワン品番61-3732-33
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1個
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。
用途オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。 ブラック 材質HDPE 質量(g)11 寸法L(mm)100 寸法H(mm)12 寸法W(mm)37.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

三好キカイ(三好パイジョン)NK200
直角軸の取付けに
仕様左締め サイズΦ25×53
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

オープン棚を動かさずに取り付け可能です。
トラスコ品番207-7435 セット内容接着パッド付きL金具×1、連結版65mm×1、M4袋ナット×1、M4ねじ×1、4×13タッピングビス×1、取扱説明書 質量(g)450 質量(kg/個)【対象物】120以下/個 アズワン品番64-8598-82 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118×54×65
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

1セット(10個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。 見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
サイズA4-タテ 付属品クリップル1個付き(フ-M450N・S456N・M456N) 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 高さ(mm)312 奥行(mm)246 背幅(mm)53 収納幅(mm)50 再生材使用率(%)色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
1個
799 税込879
当日出荷

丸・角2種類のパイプの使用が可能です。
材質SUS304 取付可能パイプ径(Φmm)、口13×、口13
1個
889 税込978
4日以内出荷

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。 見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
サイズA4ヨコ 付属品クリップル1個付き(フ-M450N・S456N・M456N) 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)319 高さ(mm)203 奥行(mm)319 背幅(mm)23 収納幅(mm)20 再生材使用率(%)色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
1個
699 税込769
当日出荷

テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 仕様蝶ねじ2個付 トラスコ品番413-9364 質量(g)112 本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く) 締付範囲(Φmm)5~10
1個
799 税込879
当日出荷

振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。
用途鳥害防止対策商品 トラスコ品番498-3611 材質ポリカペット樹脂 長さ(mm)80 幅(mm)80 グレー 高さ(mm)77.5 適合内径(Φmm)30
1個
219 税込241
当日出荷

ねじの種類蝶ネジ 材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上 サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13 使用範囲(Φmm)5~13
1個
990 税込1,089
3日以内出荷

不要の時は、コンパクトに折りたためるため収納場所を取りません。 見出し紙が前後に付いているため、検索性に優れています。
サイズA4ヨコ 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)319 高さ(mm)203 奥行(mm)319 背幅(mm)53 収納幅(mm)50
1個
899 税込989
当日出荷


1個
1,267 税込1,394
3日以内出荷

ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
729 税込802
4日以内出荷

連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約22 耐震性6強 タイプ連結板金具SセットP アズワン品番64-3279-92
1セット
4,998 税込5,498
15日以内出荷

連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約32 耐震性6強 タイプ連結板金具MセットP アズワン品番64-3279-93
1セット
5,498 税込6,048
22日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 使用場所屋内用
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21耐震具連結板
種別連結器具 使用方法金具LやリンクプレートフラットLL使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具(オープン型)
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番477-4485 質量(g)158 使用温度範囲(℃)-40~85 縦(mm)6.6 横(mm)13.2 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 トラスコ品番477-4477 材質ナイロン66 幅(mm)14.5 ナチュラル 高さ(mm)7.6 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)9.1 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)5.1 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6 縦(mm)9.1 横(mm)14.5
1箱(2袋×1000個)
79,980 税込87,978
21日以内出荷

1つの蛇口に連結し4つ又に分岐させる分岐コネクター。他の散水アクセサリと連携:ホースのみならず、GARDENA散水システムおよび散水タイマーを取り付けて連携可能。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。4分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 4つ口蛇口 4つ又蛇口 仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2") 質量(kg)0.48 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×67×128 分岐数4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番731-0706 質量(g)755 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6 使用場所屋内
1袋
39,980 税込43,978
翌日出荷

1台
4,298 税込4,728
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)12 全長(mm)33 許容トルク(N・m)7.8 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-6
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

用途国際陸上施設連結具 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約55 収納数- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 アズワン品番3-4462-27 トレー段数3段
1台
153,000 税込168,300
当日出荷

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
131,000 税込144,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
1台
258,000 税込283,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
92,600 税込101,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)折りたたみチェア 8157
メッシュ座面折り畳みチェア。メッシュ座面で通気性・座り心地が向上。重量2.5kgと大変軽量で使いやすい。セーフティリング構造。連結具・脚端具付。
1脚
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)