20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g)63 タイプシングル 線幅(mm)10 インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50本)
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(50本)
2,198 税込2,418
当日出荷

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。 タイプ中字用 質量(g)30
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番123-0956 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 主成分合成樹脂、青色染料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
1袋(10セット)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別精密ケガキ用スプレー 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

ペンキマーカー モノタロウ 動画あり
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ使い切り本体 全長(mm)148 質量(g)21 インク油性 線の太さ中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル 線幅(mm)2 インク油性顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装面のピンホール・ダレ・ホコリ・ブツなどの後処理用の砥石。コンパクトなブロック状だからブツ・ゴミなどの頭だけを研磨することが可能です。
寸法(mm)20×30×60 材質PVA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーセイテイント
用途ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 材質(使用)鉄、銅、ステンレス 全長(mm)140 先端径(mm)2 線幅(mm)約2 インク色 商品タイプ使い切り
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)樫材 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷

マジックインキ No.500 寺西化学 動画あり
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに タイプシングル 線幅(mm)1~1.5 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1缶ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。 キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。 長さ(mm)125 質量(g)26 商品タイプ使い切り本体
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)