80mmピッチ穴付きです。
サイズB6・2穴
枚数100
縦(mm)182
横(mm)128
紙質上質紙
1冊(100枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズXスタンパー
印面種別浸透印
本商品は、主に企業間で扱う書類を郵送する場合に使用する書式です。
サイズB6
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)128×188
1冊(50組)
¥419
税込¥461
当日出荷
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。
鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。
ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。
フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。
持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
タイプゴム/平ゴム6mm
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字あ
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
マイナンバーの収集と本人確認書類の収集・管理から破棄までできる、収集用台紙と管理台帳のセットです。
通知カード(個人番号カード)と、免許証を台紙に貼りつけて管理台帳にコピーし、扶養家族のマイナンバーを記入して提出してもらえば、従業員の管理台帳の完成です。
マイナンバーの利用履歴も記載できます。
退職などで破棄するときは、マイナンバー記載部分のみをはがして破棄できるので、台帳を残したまま破棄の記録もできます。
台紙のうら面に収集時に義務付けられている利用目的が明示されています。
使い方の説明書付き(コピーしてお使いください)
管理台帳のみの追加用もご用意しています。(品番:MNOP004R)
穴数2穴
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。小さくキレイにおせる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。 訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径6mm [書体]8書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ11×65
質量(g)4
シリーズネーム6
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
スタンプ 丸型
モノタロウ
¥479
税込¥527
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列タテ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
繰り返し・詰め替え対応
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~80%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応
1日6回打刻可能
遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい
残業時数計算機能付き
メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
仕様6欄印字
付属品サンプルカード2枚
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)18
表示方式液晶デジタル、アナログ時計
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)
印字方式インパクトドット方式
使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)
時計機能平均月差±15秒
インク赤黒2色リボン
カレンダー万年(2099年12月31日まで)
適合リボンR-1/R-2
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。
トラスコ品番250-9351
幅(mm)156
質量(kg)1.1
色ホワイト
高さ(mm)236
奥行(mm)100
消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)
アズワン品番64-5212-83
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:4.0、最大:40
人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人
表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)
メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません
印字方式インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)-20~60
インクインクリボン方式
多様な勤務体系に対応!
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。
印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。
休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯)
月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。
集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます)
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。
直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。
早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間
質量(kg)2.4
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常3、最大34
精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272
表示部液晶(白色バックライト)
その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
電源(AC V)100、50/60Hz
メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
印字方式7ピン インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)-20~60
インクインクリボン方式
受信ユニット標準装備
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
~ 毎月の給与計算、締日でも余裕。~。「ささっと給与計算2」で給与明細も源泉徴収も自動計算!・Windows 11 対応(NEW)
(Windows 11 Insider Preview Beta版(22000.184)で確認)
2021年08月現在の保険料率等に対応(NEW)
途中退職者や途中入社を含め全部で100人まで登録可能
法人マイナンバー、従業員のマイナンバーを管理
給与計算、明細印刷
所得税、雇用・健康保険料は保険料率と各社員の等級表を入力するだけで自動計算され、
月毎に各社員の勤怠情報を入力して給与明細を印刷します。
交通費の支給形態選択(NEW)
月単位の支給、日単位の支給のいずれかが選択可能になりました。
仕様【対応法令 】令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表、令和3年4月からの雇用保険料率、令和3年分の源泉徴収税額表、令和3年分の源泉徴収票、給与支払報告書【社員情報項目】基本情報 :氏名 / フリガナ / マイナンバー / 部署 / 社員コード / 金融機関情報、社員区分 :役員 / 一般社員 / 臨時社員 / パート / アルバイト、支給形態 :月給 / 日給 / 時間給、支給方法 :振込 / 現金、就業形態 :在職 / 休職 / 退職、税額表 :甲・乙【マイナンバー管理】起動時のパスワード設定、覗き見防止機能、操作履歴の記録・出力【勤怠項目】所定労働日数 / 出勤日数 / 有休日数 / 欠勤日数 / 休日出勤日数 / 特別休暇日数 / 所定労働時間 / 実働時間 / 普通残業時間 / 深夜残業時間 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 / 遅刻早退回数 /遅刻早退時間 / 有休残日数【支給項目】基本給 / 役職手当 / 家族手当 / 普通残業手当 / 深夜残業手当 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 /非課税通勤費 / 課税通勤費 / 欠勤控除 / 遅刻早退控除 / 固定手当1~3/ 変動手当1~3 /課税支給合計【控除項目】雇用保険料 / 健康保険料 / 介護保険料 / 厚生年金保険 / 厚生年金基金 / 社会保険料 /社保控除後計 / 住民税(6月) / 住民税(以外) / 固定控除1~3/ 変動控除1~3【その他項目】その他1~3【勤怠データのインポート機能】社員コード/ 出勤日数 / 有休日数 / 欠勤日数 / 休日出勤日数 / 特別休暇日数 / 実働時間 /普通残業時間 / 深夜残業時間 / 休日普通残業 / 休日深夜残業 / 遅刻早退回数 / 遅刻早退時間 /有休残日数 【バックアップデータ】制限なし【印刷可能な帳票】給与 / 賞与明細(A4・B5・HISAGO専用用紙)、社員別給与台帳(A4)、月別給与 / 賞与明細(A4)、給与 / 賞与振込一覧(A4)、給与 / 賞与支払金種表(A4)、社員名簿一覧表(A4)【CSVエクスポート可能な帳票】社員別給与台帳、月別給与 / 賞与明細、 社員名簿一覧表(社員コード / 部署 / 氏名)
適合対応専用用紙 HISAGO GB1150 / HISAGO GB1172
セット内容スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
プリンターヒサゴ専用紙「GB1150」「GB1172」及び、A4・B5 サイズの用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
使用CPU各OSが推奨する環境以上
互換性「ささっと給与計算」「ささっと給与計算 50人版」と互換性があります。
OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64bit・32bit )
パソコン動作環境メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
対応ファイルインポート・エクスポート:CSV、画像保存:JPEG
登録人数最大100人まで ※休職・退職を含む
ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~8%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
関連キーワード