「遊離残留塩素測定用」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学)錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1箱(100錠)ほか
4日以内出荷
水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
簡易型残留塩素測定器 DPD-O ヤガミ簡易型残留塩素測定器 DPD-Oヤガミ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
ポケット残留塩素計 HACHポケット残留塩素計HACH
159,800税込175,780
1個(1個)
5日以内出荷
3つのキーで簡単に操作できる小型の残留塩素計です。試薬の選択により遊離塩素・全塩素のどちらも測定可能です。キャリングケースの中に本体・試薬・サンプル容器が収納され、持ち運びに便利です。
仕様受光部:シリコンフォトダイオード付属品サンプル容器(1インチ/10mL)×2 サンプル容器(1cm/10mL)×2 キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR)/0.02~2.00mg/L(LR)、遊離残留塩素:0.1mg/L~8.0mg/L質量(g)約250(電池除く)電源単4電池×4(付属)目盛範囲(mg/L)最小:0.1L(HR) 0.01(LR)光源LED大きさ69×157×34mm波長(nm)528±2データメモリ50データ
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズADVANTEC
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
アズワンの残留塩素簡易測定器 アズワンアズワンの残留塩素簡易測定器アズワン
7,440税込8,184
1セット
翌々日出荷
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/Lセット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース寸法(mm)115×55×107質量(g)260アズワン品番4-6379-01
飲料水成分分析用パックテスト CG-1 ナリカ飲料水成分分析用パックテスト CG-1ナリカ
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
残留塩素計 A-Gas Japan残留塩素計A-Gas Japan
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)現場使用に適した防滴構造
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)蔵王産業
9,350税込10,285
1セット
3日以内出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)取扱説明書(0.79MB)
ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついていますHI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プール向け残留塩素濃度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 中濃度用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)残留塩素計 DP-1ZKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
ScubaⅡ用測定試薬 100錠入 Lovibond TintometerScubaⅡ用測定試薬 100錠入 LovibondTintometer
3,198税込3,518
1箱(100錠)
6日以内出荷から48日以内出荷
ScubaⅡ用測定試薬扱いやすい錠剤タイプです。
DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研DPD試薬 粉末分包 No.5鈴研
909税込1,000
1箱
5日以内出荷から7日以内出荷
遊離残留塩素 中濃度を測定
仕様~10 ppm
DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研DPD試薬 粉末分包 No.5鈴研
1,698税込1,868
1箱
5日以内出荷
遊離残留塩素 中濃度を測定
仕様~10 ppmアズワン品番65-3393-01
DPDマジック スティックタイプ 200包入 日本曹達(日本ソーダ)DPDマジック スティックタイプ 200包入日本曹達(日本ソーダ)
3,598税込3,958
1箱(200包)
当日出荷
DPD試薬1剤で遊離残留塩素の濃度測定ができるので、作業が容易です。
仕様試薬成分 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.リン酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA) 入数:1箱(200包入)アズワン品番65-3695-87
液体検知管 遊離残留塩素 222シリーズ ガステック液体検知管 遊離残留塩素 222シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱(10本)
18日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
校正証明書一般校正
卓上型 残留塩素計/濁度計  (遊離・全塩素(LR)/濁度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 残留塩素計/濁度計 (遊離・全塩素(LR)/濁度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
549,800税込604,780
1台
46日以内出荷
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能USBによるPC接続が可能GLP機能による校正状態の確認が可能バックライトにより作業効率がアップ測定結果を200データまでメモリー可能未使用時に自動電源オフ
測定範囲【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ)測定原理【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法分解能0.01mg/L、0.1pHフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度)波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-11データ記録件数自動で50データまで
ポータブル多項目 吸光光度計 遊離・全塩素/シアヌル酸/pH HI 97725シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目 吸光光度計 遊離・全塩素/シアヌル酸/pH HI 97725シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
HI 97725Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法分解能【遊離塩素】0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9634-59データ記録件数自動で50データまで
スティック式遊離残留塩素試験紙 TRUSCOスティック式遊離残留塩素試験紙TRUSCO
2,598税込2,858
1ケース(100枚)
当日出荷
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
遊離残留塩素測定器用オプション アズワン遊離残留塩素測定器用オプションアズワン
2,990税込3,289
1本
5日以内出荷
仕様(回数)約150回分測定範囲10~300mg/Lアズワン品番4-2609-17
カラーチャート SIBATA(柴田科学)カラーチャートSIBATA(柴田科学)
699税込769
1セット(10枚)
当日出荷
シンプルパック遊離残留塩素のカラーチャートのみです。水に濡れても破れにくい素材です。
測定項目シンプルパック遊離残留塩素用アズワン品番64-8273-65
水のチェック隊シリーズ SIBATA(柴田科学)水のチェック隊シリーズSIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1セット(2回分)
当日出荷から3日以内出荷
環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。
関連資料製品カタログ(2.02MB)
【レンタル】残留塩素計 本体 カスタム【レンタル】残留塩素計 本体カスタム
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
測定範囲(mg/L)0~5分解能(mg/L)0.01測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)光源LED波長(nm)525検水量10mL電源単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)寸法(mm)70×65×135付属品遊離残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-1)×1、全残留塩素用DPD試薬50回分(DPD-4)×1、蒸留水50mL×1、テストボトル×3、計量カップ×1、クリーニング用布×1、収納ケース×1
[防水型] 残留塩素計 エスコ[防水型] 残留塩素計エスコ
47,300税込52,030
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)約130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-44
pH指示薬(SPS) 鈴研pH指示薬(SPS)鈴研
869税込956
1本
6日以内出荷
測定項目遊離残留塩素
ダイヤル式水質測定器 DP-3 鈴研ダイヤル式水質測定器 DP-3鈴研
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、10、30、50mg/l測定項目遊離残留塩素
ダイヤル式水質測定器 DP-4-BTB 鈴研ダイヤル式水質測定器 DP-4-BTB鈴研
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素/pHpH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
ダイヤル式水質測定器 DP-1-BTB 鈴研ダイヤル式水質測定器 DP-1-BTB鈴研
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素/pHpH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
ダイヤル式水質測定器 DP-4 鈴研ダイヤル式水質測定器 DP-4鈴研
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
ダイヤル式水質測定器 DP-1 鈴研ダイヤル式水質測定器 DP-1鈴研
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-2-SPS 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-2-SPS鈴研
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.2、0.4、0.7、1.0、1.5、2.0、50、70、100mg/l、pH(BTB指示薬):5.8、6.3、6.6、6.9、7.2、7.5、7.8、8.1、8.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS鈴研
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB鈴研
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1鈴研
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
DPD粉末試薬(分包タイプ) 鈴研DPD粉末試薬(分包タイプ)鈴研
1,398税込1,538
1箱(100包)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途アクア・タブ/アクア・ダスト用測定項目遊離残留塩素
遊離残留塩素測定器用オプション 角型検水管 アサヒ商会遊離残留塩素測定器用オプション 角型検水管アサヒ商会
1,140税込1,254
1本
当日出荷
アズワン品番4-2609-16
遊離残留塩素測定器用オプション フェノールレッド用ディスク 比色板 アサヒ商会遊離残留塩素測定器用オプション フェノールレッド用ディスク 比色板アサヒ商会
5,698税込6,268
1枚
10日以内出荷
測定範囲pH6.5~8.4アズワン品番4-2609-15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら