276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質収納ボックス/ナイロン、プラダン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)905 材質(ハンドル)スチール 特性環境静音、収納ボックス付 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性耐衝撃、車輪付 材質PP樹脂 ブラック 質量(g)約6030(ケースのみ) 対応機種精密機器、プロジェクター、工具など 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×625 アズワン品番64-0902-24 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×298×580
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタ付)。 荷物の運搬や書類保管の必需品。 簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。 ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。 フタには便利なロック機能が付いています。
フタの有無あり 材質PP 積載荷重(kg)20 機能ロック機能
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-22
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)352×248×234 外寸(mm)396×285×248 内寸(mm)360×255×240 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])14500[1480] コンテナ種類ベタ目
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP 有効内寸(mm)493×343×285 外寸(mm)567×399×308 内寸(mm)511×359×299 特性導電
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質樹脂 材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg)58 アイボリー 車輪径(Φmm)150 積載荷重(kg)300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸1100/1020 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 取扱説明書(1.1MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-10導電
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
適合(蓋)B-10蓋導電 材質導電PP 有効内寸(mm)305×231×110 外寸(mm)369×281×124 内寸(mm)314×241×119 フタなし 特性導電性 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-40Ⅲ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)472×389×112 外寸(mm)518×435×128 内寸(mm)478×395×120 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])23520[2400] コンテナ種類ベタ目
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トーホーエイドコンテナ運搬用台車
エコ商品
1辺オープン(下向き)型のため、積載物を取り出しやすいです。天板材質はスチールで頑丈のため、現場での作業にも最適です。キャスターはエラストマーのため、滑らかで静音性も優れています。
用途コンテナ運搬用台車 質量(kg)4.8 ホワイト 材質(車輪)エラストマー 耐荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)440 キャスター径(Φmm)50 材質(天板)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音性 荷台寸法(奥行)(mm)670
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.59 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。 トラスコ品番137-1488 材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 質量(kg)13 高さ(mm)1160 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。 表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途鉱物・パウダー運搬用に。 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に 仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン 材質FTナチュラルクロス 半透明 タイプUVタイプ
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1束(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)400 質量(kg)3.06 車輪径(Φmm)127 高さ(mm)1000 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)400 耐荷重(kg)60 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)388×280 特性軽量 取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。 持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。 果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質PP 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305 質量(g)1400 積載荷重(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292 フタフタなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) スタッキング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。 肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。 通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。 PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。 材質PP 質量(g)1950 積載荷重(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×315×292 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×308 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 特性スタッキング可
1台ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。 小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。 蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 モノタロウ 動画あり
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。 自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。 耐荷重35kgでたっぷり収納。 ハンドルは3段階調整が可能です。 便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬 質量(kg)3 レッド/ブラック 高さ(mm)1030(ハンドル使用時) 材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM 容量(L)48 耐荷重(kg)35 材質(キャスター)PA+PU 車輪4輪(内2輪ストッパー付き) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350 収納量2Lペットボトル12本可能 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490 取扱説明書(0.7MB) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

苗の育苗・運搬・移植用コンテナー。
仕様●材質:PE●外寸(mm):501×360×232●有効内寸(mm):450×335×202●内容量(L):31.8●圧縮荷重:20.5kN(2095kgf) アズワン品番67-7135-92
1個
4,445 税込4,890
5日以内出荷