コンパクトなサイズで初めての方でも、手軽に安心して使えます。最高速度は4.6km/hながら、最低速度は0.21km/h(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能。狭い所でも安心して、安全に作業がおこなえます。自走させナガラ搬出作業、積み込み作業などと、毎回車両を止めなくてもナ・ガ・ラ作業ができる速度なので、作業効率も更にアップします。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。
トラスコ品番467-8601
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1550
幅(mm)600
高さ(mm)830
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)300
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.6
馬力(PS)3.9
最小旋回半径(mm)1.15
1台
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
型式【荷台】箱型3方開き
形式【ダンプ】油圧ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1830×825×890
乾燥質量(kg)220
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745
能力(kg)最大350
1台
¥639,800
税込¥703,780
11日以内出荷
1本
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
型式【荷台】3方鉄板張スライド
形式【ダンプ】手動ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1505×675×950
乾燥質量(kg)135
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1150×520~820
能力(kg)最大250
1台
¥379,800
税込¥417,780
11日以内出荷
全幅580mmの超スリムボディ。小型ながら400kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。
用途手狭な場所での重い荷物の運搬
適合最低地上高:110
寸法(mm)機体:全長1810×全幅580×全高1050
質量(kg)機体:300
タイプ三方ドア一方ダンプ
方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式
最大積載量(kg)400
排気量(mL)エンジン:181
対応クローラ:中心距離380×接地長825×幅200mm
速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4
燃料タンク容量(L)3.6
始動方式エンジン:セル(リコイル式)
定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800
エンジン型式空冷ガソリン
変速段数F2・R2
1台
¥839,800
税込¥923,780
11日以内出荷
型式【荷台】ワンタッチ箱型3方スライド
形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890
乾燥質量(kg)180
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~840
能力(kg)最大350(ダンプ時100)
1台
¥529,800
税込¥582,780
11日以内出荷
型式【荷台】箱型3方スライド
形式【ダンプ】固定式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1475×630×900
乾燥質量(kg)105
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】900~1250×520~820
能力(kg)最大200
1台
¥339,800
税込¥373,780
11日以内出荷
電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。
寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204(
色レッド
最大積載量(kg)約300
エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/
ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
小型ながら500kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。三方ドア一方ダンプ
用途手狭な場所での重い荷物の運搬
適合最低地上高:110
寸法(mm)機体:全長1835×全幅720×全高1050
質量(kg)機体:335
タイプ三方ドア一方ダンプ
方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式
最大積載量(kg)500
排気量(mL)エンジン:181
対応クローラ:中心距離520×接地長825×幅200mm
速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4
燃料タンク容量(L)3.6
始動方式エンジン:セル(リコイル式)
定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800
エンジン型式空冷ガソリン
変速段数F2・R2
1台
¥879,800
税込¥967,780
11日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。副変速内蔵の『ナ・ガ・ラ』ミッションは、前進6段、後進2段と幅広いスピードレンジを実現しました。ダンプ機構は、上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用。荷箱の側板に六角支点機能を追加したため、側板の水平ロックが可能となり、運搬用途がさらに広がりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
高さ(mm)1010
タイプ歩行用クローラ
角度(°)ダンプ:60
最大積載量(kg)300
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動。軽量コンパクトショートボディー。鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)3
寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850
質量(kg)機体:125
高さ(mm)床面 地上:360
タイプ三方枠スライド式 固定荷台
寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm
内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150
最大積載量(kg)250
変速段数F2・R1
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
型式【荷台】3方スライド
形式【ダンプ】固定式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×605×840
乾燥質量(kg)140
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100~1200×400~740
能力(kg)最大250
1台
¥429,800
税込¥472,780
11日以内出荷
国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア。驚きの耐久性
用途ディーゼルエンジンタイプ
適合最低地上高:125
寸法(mm)機体:全長1960×全幅780×全高1080
質量(kg)機体:410
タイプ三方ドア一方ダンプ 液冷ディーゼル
方式(操向)走行部:内拡ブレーキ式
最大積載量(kg)600
排気量(mL)エンジン:276
対応クローラ:中心距離580×接地長875×幅200mm
速度走行:F:1.6/3.1/5.0、R:1.5/3.0
燃料タンク容量(L)3.6
始動方式エンジン:セル(リコイル式)
定格出力(kW[PS])4.0(5.5ps)/1700
エンジン型式液冷ディーゼル
変速段数F3・R2
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
EA520BN-51A、旧EA520BN-51用。
材質ポリプロピレン
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番468-0208
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1425
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:56
最大積載量(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:3速、後進:2速
始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):
走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
21日以内出荷
型式【荷台】箱型3方スライド3方開き
形式【ダンプ】油圧リフトダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1760×680×890
乾燥質量(kg)225
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】950~1110×520~900
能力(kg)最大350(リフト時300)
1台
¥689,800
税込¥758,780
11日以内出荷
型式【荷台】箱型3方開き
形式【ダンプ】アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×825×890
乾燥質量(kg)190
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1050×745
能力(kg)最大350(ダンプ時100)
1台
¥529,800
税込¥582,780
11日以内出荷
型式【荷台】ステンレスバケット
形式【ダンプ】油圧ダンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×725×890
乾燥質量(kg)200
寸法(長さL×幅W)(mm)【荷台】1100×675
能力(kg)最大350
1台
¥679,800
税込¥747,780
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ