28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タコグラフチャート紙 モノタロウ 動画あり
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

80mmピッチ穴付きです。
サイズB6・2穴 枚数50 縦(mm)182 横(mm)128 紙質上質紙
1冊
219 税込241
当日出荷

1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は、車両ごとにその日の行き先などを管理するフォームです。日付、車両番号、管理者、メーター、点検事項、燃料購入の項目のほか、発着時間、運転者名、行き先・その他の項目について記入が出来ます。
サイズB6 仕様車両別〈タテ型〉/ヨコ書き
1個
549 税込604
当日出荷

各自動車の運行状況や車両の整備点検事項まで管理できるよう作られた安全運転に寄与するフォームです。
用途自動車運転日報 仕様個人別/ヨコ型 サイズB5 入数50枚
1冊(50枚)
589 税込648
当日出荷

ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 動画あり
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重3.25kN 破断荷重(kN)13 最大使用荷重(kg)331
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1冊
319 税込351
当日出荷

本商品は、配送、工事、製造等各種作業についての報告に最適のフォームです。
1冊
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番542-0571 質量(kg)4 寸法(高さH×幅W)(mm)900×600
1枚
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 種別壁掛け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.6 種類壁掛け・罫線あり 枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5 マグネット対応 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.6MB)
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120 穴数上下穴2ヶ所 表示内容熱中症予防管理者
1枚
299 税込329
当日出荷

1冊(100枚)
589 税込648
当日出荷

建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト ベルト50mm幅専用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)310 質量(g)970 種類掛時計 精度±30秒 表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度 表示方式アナログ 機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時) 使用電池単3乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(4.0MB)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

請求書 自動車整備用 モノタロウ 動画あり
自動車販売店様の必需品です。
仕様3枚複写・30組 寸法(幅W×高さH)(mm)約180×130 関連資料書面内容
1冊
699 税込769
当日出荷

MIMAMORIを連動した車両の情報を閲覧する為の「PCビューアソフト」です。連動した車両の労務管理、動態管理、省燃費・安全運転など運行管理を行うことが出来ます。
用途MIMAMORI連動用PCビューアソフト単体商品です。 仕様PCビューアソフト 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷


高精度GPS通信ユニットを標準装備し位置検索、緊急通報が可能になったハイエンドカーセキュリティモデル。車上狙い、車両盗難対策はもちろん、自動車の位置管理が可能になりました。リアルタイム検索、エリアからの入出管理、日時指定によるスケジュール検索など自家用車や営業車、社用車、運行管理など幅広いニーズに対応しています。
質量(g)67 外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26 電源電圧(V)D.C.12 使用周囲温度(℃)-40~+85 音圧レベル(dB)【サイレン】最大128【ブザー】最大100 消費電流【待機時】約5mA(動作確認LED含む)【警報時】2A(緊急通報の通信ユニットの消費電流含む)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

本商品は、製造・加工・各種工事・現場作業等の作業活動にあたっている作業員の方、あるいはその監督者のために作成された作業日誌ノートです。この日誌を現場監督・工務監督等あるいは計画部門等の管理監督者がみることにより、作業計画と出来高進行状況・事故災害の有無等の各種状況を正確に把握し、作業の進行管理に対する適格な指示・指導教育の情報源として活用できます。
仕様ノート型 サイズB5
1個
749 税込824
当日出荷

東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)新案型腕章
材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)幅85×長さ400 質量(g)約45 タイプ長さ調節具付きバンド式
1枚
959 税込1,055
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

※令和6年4月医療・建設・運送業の上限規制等、労基法施行規則改正に対応。※令和6年4月の改正改善基準告示に対応。トラック運送業の実情に合った就業規則、作れていますか?。乗務員と事務員、運行管理者などの職務による労働条件の定め方や関係法令への対応など、悩みどころの多いトラック運送業の就業規則の決定版!。トラック運送業でも、働き方改革関連法の施行や改善基準告示の見直し等により労務管理の重要性が高まっています。しかし、運送業については、多くの従業員が乗務員として企業外で働いており、トラックを運転することだけでなく荷の積み卸しや配送、待機なども行っており、それに要する時間は取引先企業の都合に左右されることがほとんどです。そのため直接乗務員を管理・監督しにくいところもあり、労働時間管理、給与体系、服務規律など、他業種とは異なる規定が必要になることがあります。そこで、本商品では、トラック運送業の担当者や社会保険労務士等のコンサルタントに向け、運送業に特化した必要規程類が作成できるように、労働時間や賃金、服務規律等、トラック運送業に特化した規定を盛り込んだ就業規則、乗務員賃金規程、乗務員服務規程、継続雇用規程をWord形式で収録しています。また、就業規則には逐条解説冊子もついており、200社以上の運輸業界企業の就業規則、賃金規程に携わった著者が、トラック運送業の実務に即した就業規則を策定する場合のポイントを解説しているので、自社の実状に合った就業規則が誰でも簡単に作成できる商品になっています。※令和7年4月・10月改正の育児介護休業法にも対応しています。詳細。[冊子目次]。Ⅰ 就業規則作成の基礎知識 。 1.就業規則とは?。 2.就業規則の作成・届出。 3.就業規則の記載事項 。 4.意見聴取。 5.周知義務 。Ⅱ 運送業の就業規則。 第1章 総則。 第2章 採用。 第3章 異動 。 第4章 勤務時間、休憩、休日、出張。 第5章 時間外労働、休日及び深夜労働 。 第6章 休暇 。 第7章 休職、復職 。 第8章 定年、退職 。 第9章 服務規律 。 第10章 賃金 。 第11章 退職金 。 第12章 表彰、懲戒 。 第13章 解雇 。 第14章 安全衛生 。 第15章 災害補償 。 第16章 福利厚生・教育訓練 。 。[収録書式]。・就業規則解説書 。・就業規則 。・乗務員賃金規程 。・乗務員服務規律規程 。・継続雇用規程。【動作環境】。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、再度本商品をご購入いただく必要があります)。※CD・DVD-ROMドライブが無い場合は専用サイトよりダウンロードして、使用することができます。その他詳細については就業規則・社内規程特設サイトでご確認いただけます。【ソフトウェア要件】。Microsoft Windows 10/11日本語版。Microsoft 以降で最適化されています。Microsoft word 2016/2019/2021。Adobe Acrobat Readerが必要です。【ハードウェア要件】。CPU Pentium4以降推奨 。メモリ 512MB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1024ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。【その他要件】。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質/仕上軟質ビニール
1枚
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

本商品は、各自動車の運行状況や車両の整備点検事項まで管理できるよう作られた安全運転に寄与するフォームです。自動車55が複写タイプになったものです。切り取って使える下敷きがついています。【B5サイズ/ヨコ型/ヨコ書き/2枚複写20組】
1個
569 税込626
3日以内出荷

本商品は、自動車管理の一環として活用するために作成された自動車運転日誌ノートです。自動車の運行状態が掴め、私用の防止にも役立ちます。また、燃料などの購入についてもトラブルを未然に防ぐ手がかりにもなります。 タテ型/ヨコ書き
1個
759 税込835
3日以内出荷

ハブベアリングは車両自体の荷重を支え効率的な回転運動で車両運行の安全性と快適性の為の重要な部品です。 開発時には最適な強度設計及び、低温から高温まで対応できる温度設計を行っています。 また、適切な素材選定、厳しい品質管理と製造技術により、軌道摩擦トルクを抑え燃費向上を目的とした開発をしています。
用途自動車用ハブユニット メーカーニッサン
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)