29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柏田製作所MFウェーブカットグローブ
エコ商品
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。 材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム ブラック+カーボングレー 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柏田製作所牛革ウェーブカットグローブ
エコ商品
軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。 最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。 厚さ(mm)1.1(グリップ部)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
用途様々な現場での作業に。
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。 機能防寒・吸汗速乾・伸縮性 ブラック 材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース 厚さ(mm)10 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ドライビンググローブは車とのコミュニケーションの要です。 正確なステアリング操作や、集中してドライビングするためにゴートスキンを使用しています。 使い込むうちに手に馴染み、次第にフィットします。
用途ドライビンググローブ 材質ゴートスキン 厚さ(mm)0.2 サイズフリー 入数(双)1 中指長(cm)4.00 手のひらまわり(cm)23.5
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。 抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
仕様滑り止め付 材質合皮 サイズメンズフリー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SHOWA(ショーワグローブ)スムス手袋(マチ付)
背縫いラインを手の甲側に施し、作業用としてだけでなく礼装用としても使えます 綿100%で吸湿性・通気性に優れています マチ付きで手先が余りにくいです
用途軽作業、運転、礼装。 トラスコ品番472-7061 材質綿 機能吸湿性・通気性 指マチマチ付
1双
199 税込219
当日出荷

手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】。手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

牛床革手袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し 付属品塗布用タオル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

新ダイワインバーター発電機
エコ商品
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)9 仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音 質量(kg)29 定格電流(A)25 使用燃料無鉛ガゾリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率1 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケース トラスコ品番218-8481 質量(g)510(コード含まず) タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40(安定時)、200(最大) 電源コード(m)2 吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで 設定温度(℃)180 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178 容量(cm3)タンク:50 接着剤EVA系ペレット(801-804) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
53,880 税込59,268
欠品中

手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】。手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋
素材手の甲・平側/ゴートスキン、アジャスター部/合皮
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 動画あり
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。 材質綿100%(40綿 スムース編) 厚さ(mm)0.5 入数(双)12 機能吸汗性 左右区別左右ナシ 指マチマチナシ
1袋(12双)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。 抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
サイズメンズフリー 材質羊革 仕様半指・半革
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。 仕様(電池式)CR2016片手各2個 材質ポリウレタン ブラック サイズフリー 質量(g)36 連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による) LED光度(1球):8(Lm) 防水性IPX4相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

【タッチパネル対応】バイク用牛革レザーのグローブが登場。厳選された上質な牛革レザーとシンプルなデザインで普段使いとしてもお使い頂けます。 RRシリーズに新しいラインナップが登場。 【RRレザーグローブ】 バイク用ライディンググローブでありながら、「スタイリッシュ」をコンセプトにシンプルに拘り、余分なデザインを全て排除し、試行錯誤を重ねた結果、誕生したのがRRグローブです。 【操作性-グリップー】 グローブを制作する際に1番拘っている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。RRグローブも同様に握りやすく疲れにくいのが特徴です。 【グローブの丈・デザイン】 グローブ丈の長さは、時計やジャケットが干渉しないようにショート丈になっています。脱着がスムーズにできるように、ファスナー(ジッパー)を採用しています。配置にも拘り、片手でジッパーが開閉できるように配置しています。キルティングは英国イギリスの紳士を思わせるスタイリッシュなデザインとなっており、普段使いでもおしゃれにコーディネートできるアイテムです。 【タッチパネル対応】 スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。 手袋を使用したまま操作できるので、秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンド、コンビニなどでのスマホ決済で手袋を脱がず、すぐに操作できるので好評を頂いています。 【牛革】 バイクを運転する上で、グローブは大切な存在です。グリップ操作は柔軟性が求められ、摩擦が激しいため耐久性が求められます。耐久性がある【牛革】を使用しました。【牛革】の中でも質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選使用しました。 ALL Season
ブラウン
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【タッチパネル対応】バイク用牛革レザーのグローブが登場。厳選された上質な牛革レザーとシンプルなデザインで普段使いとしてもお使い頂けます。 RRシリーズに新しいラインナップが登場。 【RRレザーグローブ】 バイク用ライディンググローブでありながら、「スタイリッシュ」をコンセプトにシンプルに拘り、余分なデザインを全て排除し、試行錯誤を重ねた結果、誕生したのがRRグローブです。 【操作性-グリップー】 グローブを制作する際に1番拘っている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。RRグローブも同様に握りやすく疲れにくいのが特徴です。 【グローブの丈・デザイン】 グローブ丈の長さは、時計やジャケットが干渉しないようにショート丈になっています。脱着がスムーズにできるように、ファスナー(ジッパー)を採用しています。配置にも拘り、片手でジッパーが開閉できるように配置しています。キルティングは英国イギリスの紳士を思わせるスタイリッシュなデザインとなっており、普段使いでもおしゃれにコーディネートできるアイテムです。 【タッチパネル対応】 スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。 手袋を使用したまま操作できるので、秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンド、コンビニなどでのスマホ決済で手袋を脱がず、すぐに操作できるので好評を頂いています。 【牛革】 バイクを運転する上で、グローブは大切な存在です。グリップ操作は柔軟性が求められ、摩擦が激しいため耐久性が求められます。耐久性がある牛革を使用しました。牛革の中でも質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選使用しました。 ALL Season
ブラック
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨーロッパ・ブリテッシュティストのバイクグローブ
用途操作性-グリップー レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。 握りやすく疲れにくいのが特徴です。 タッチパネル対応 スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。 手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。 最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。 牛革 グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。 繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。 両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。 ホワイト
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベーション~新しいRIDEZグローブへの挑戦~。RIDEZのグローブシリーズに新しいラインナップが登場しました。今回グローブ制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESを是非一度手に取りお試しください。MOTO GLOVES。ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに制作しました。シリーズの中でひときわ目立つシャーリングです。レザーをジャバラ状縮め加工する事で、グローブが綺麗な曲線カーブを描き、自然とグリップが握りやすい形になっています。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。プロテクター。バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロテクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースグローブとは思えないスタイリッシュなグローブが完成しました。操作性-グリップー。グローブを制作する際に1番拘っている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。握りやすく疲れにくいのが特徴です。タッチパネル対応。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。牛革。グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感にこだわり、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。Color:OFF WHITE。Size:M,L,XL。ALL Season
仕様ALL Season ホワイト
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOTO GLOVES REBELに新しくオフホワイトが登場しました。イノベーション~新しい MOTO GLOVES REBELRIDEZグローブへの挑戦~。RIDEZのグローブシリーズに新しいラインナップが登場しました。今回グローブ制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESをぜひ一度手に取りお試しください。MOTO GLOVES。ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに制作しました。シリーズの中で一番短い、ショート丈のグローブです。時計など干渉する事も無く、簡単に脱着が可能です。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。ショート丈。ショートグローブの特徴として、手首の可動域が広く動かしやすいため、街乗りの際は非常に便利な仕様です。脱着が楽ちんで、すぐにつけたり、外したりができるため、ストレスを感じません。サイズもコンパクトでかさばらず、持ち運びに便利です。手袋と時計が干渉する事無く、グローブで手首を圧迫する事もありません。街乗りが多い方にはお勧めのグローブです。プロテクター。バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロテクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースグローブとは思えないスタイリッシュなグローブが完成しました。 。操作性-グリップー。グローブを制作する際に1番こだわっている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブにこだわってきました。握りやすく疲れにくいのが特徴です。タッチパネル対応。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。 。牛革。グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感にこだわり、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
仕様ALL Season ホワイト
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルエーピーまいリハ
麻痺して思うように動かなくなってしまった手指を握る・開くの反復運動で優しくサポートします 。自宅で手軽に 。安全で安心 。時間/間隔が調整可能 。運転は自動/手動の2タイプ 。装着しやすいグローブ 。品質保証と丁寧なサポート
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
機能防寒・防水 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)PVC 材質(インナー)PVC
1双ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式 LED表示灯 Φ40
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 規格CE適合品。RoHS対応品。 動作点灯
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)