41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキの性能やハンドル操作機能の低下などを引き起こす過積載を防止します。マグネット式の為、トラックの平面部分に簡単に貼り付け可能です。トラックの過積載の防止に。
材質マグネット 厚さ(mm)1 取付マグネット 商品番号177-3409 縦(mm)300 横(mm)500 表示内容過積載禁止!!積載可能ライン アズワン品番64-6555-88
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

ダンプ・トラックの過積載を防ぐ!
材質ゴムマグネット製 寸法(mm)300×500 取付方式マグネット
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンプカーへの過積載注意を促します。
用途ダンプカー荷台への表示に。 トラスコ品番354-6087 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)420 取付方式マグネット 縦(mm)300 横(mm)500 表示内容過積載禁止 積載ライン ▼ここまで▼
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。 等方性マグネット。
商品タイプ大判 仕様マグネット式 材質PVC 等方性マグネットシート 厚さ(mm)0.8 白(ツヤ無し) 吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)390G
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットパレット用高さ制限標識
エコ商品
表示内容この線より上に積まないこと 高さ制限ライン 取付け方法穴4ヵ所 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) トラスコ品番105-8490 厚さ(mm)1.2 質量(g)200 穴径(Φmm)2.5 エコマーク認定認定 縦(mm)300 横(mm)600 エコマーク認定番号7118031
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
無地 仕様粘着付 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1.2 タイプ粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)600G 特性強力 商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット桃太郎旗
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
用途工事現場、道路への注意喚起などに。 材質ポンジ 幅(mm)450 縦(mm)1500
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシート 大判 モノタロウ 動画あり
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール 仕様フォーク側 適合ハンドパレットトラック HP-2000 幅(mm)70 直径(Φmm)73 関連資料ロードホイールの交換方法 ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷


ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示 ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ 13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持 自動停止機能。バッテリー電圧表示機能 ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属 特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。 (OCS-XZ-Aのみ)
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 種類クレーンスケール 表示形式デジタル ひょう量単位t
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。4隅に紐などを通せるよう、小さな穴が付いています。
材質ポリプロピレン 形状標識板 区分イラスト 仕様3mmΦ穴×4
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1シート(2枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほら、キャンプに行くとね、テントをバーンって張るためにペグをドーンドーンって打つじゃない?そのペグがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。でもこのバッグを使うとね、スラッシュからペグがパッカーーンなのよ。
セット内容製品本体 材質表地:2520Dポリエステル (撥水・防汚加工)、裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工) ブラック 質量(g)(約)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル部分を含む:(約)46×16×19、ハンドル部分を除く:(約)46×16×16 静止耐荷重(kg)各気室5(合計10)
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

つくし工房吊荷警報器
使用電池単三乾電池×4本 音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共) 使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×165 質量(g)380(単三乾電池4本含む) 材質ABS樹脂、シリコン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。 材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子 ロープ径(Φmm)10 ロープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。離れた所から操作のできるリモコン付属です。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 に。 トラスコ品番455-6674 幅(mm)220 高さ(mm)542 奥行(mm)235 電源専用充電器(ACアダプター付属) 最小表示(kg)0.5 センサーロードセル方式 検定対象外 連続使用時間(時間)60 秤量(kg)1000
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール 表示形式デジタル センサーロードセル方式 検定対象外 本体寸法(mm)220×235×170 電源専用充電池(ACアダプター付属) ひょう量単位t
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用専用台車。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 ひょう量(t)1 最小表示(kg)0.5 種類吊りはかり 表示形式デジタル 質量(kg)16 ひょう量単位t
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。 目量(kg)10
1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。 目量(kg)10
1台
879,800 税込967,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプクレーンスケール
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付 ストローク(mm)485 全長(mm)950 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 アズワン品番64-2216-76 揚高(mm)235~720
1台
76,800 税込84,480
当日出荷

仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付 ストローク(mm)540 全長(mm)1020 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 アズワン品番64-2216-77 揚高(mm)260~800
1台
93,800 税込103,180
当日出荷

ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
1台
84,000 税込92,400
翌日出荷

2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
1台
3,698,000 税込4,067,800
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。
材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装 タイプ油圧・足踏式 使用油タービン油(ISO VG22)
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピカコーポレイション自走式高所作業車 MB型
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用 材質
1台
10,980,000 税込12,078,000
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1832 ストロークST(mm)2730
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2800 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1990 ストロークST(mm)2723
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク長さC(mm)800 フォーク最低高さA(mm)77 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)55 フォークスライド外幅F~G(mm)218~825 外形寸法(全長)L(mm)1419 外形寸法(全幅)M(mm)846 外形寸法(全高)N(mm)1690 ストロークST(mm)2123
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1532 ストロークST(mm)2130
1台
699,800 税込769,780
21日以内出荷

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7 車輪寸法(固定車輪)(mm)80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 脚寸法高さH(mm)80 脚寸法内幅J(mm)400 脚寸法外幅K(mm)550 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
359,800 税込395,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)