両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。
色(本体部)黄、(反射部)黄
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板
寸法(mm)100×100×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!
道路鋲 反射式タイプ
モノタロウ
¥459
税込¥505
反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品両面テープ
蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)120
幅(mm)100
高さ(mm)18
質量(g)220
電源ソーラー式
点滅数(回/分)180±20
LED使用数(個)4
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。
材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
光を反射して、夜目立つ
用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる
厚さ(mm)18
寸法(mm)館:85
色レッド
横(mm)100
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
設置幅15cm、両面タイプ
車両への衝撃をやわらげる超薄型設計
厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。
衝撃に強いアルミニウム合金製
鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。
高い反射性能を発揮するプリズム
遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。
色イエロー
材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ
寸法(mm)150×105×H20
タイプ両面
角度(°)設置:90
設置寸法(mm)幅:15
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型
材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ一面鏡
板厚(mm)3.0
ホタル鋲の蓄光式タイプになります。
光を吸収し、自ら発光します。
用途ホタル鋲として
色ブルー×ブルー
仕様デリネーター
材質ABS蓄光樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×20×100
アズワン品番64-6551-53
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様反射体:両面反射
材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂
使用量接着剤:50g
反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
反射板径(mm)Φ100両面角度付
材質(頭)ABS樹脂
材質(反射板)メタクリル(白・黄)
材質(支柱)アルミに白粉体塗装
仕様主剤500g/硬化剤500g※1個あたりの接着散布量は50g
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量317mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
外形Φ115xH15mmの小型設計の為、歩行者にも優しい仕様です。
用途車道の夜間安全対策に
トラスコ品番153-2027
幅(mm)115
高さ(mm)15
質量(g)400
タイプ全周反射(白)タイプ
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
反射タイプで視認性に優れています。
色レッド/シルバー
仕様粘着式、剥離紙付、屋外対応
エスコ品番EA983GR-6
材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.33
質量(g)37(パッケージ含む)
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)1.2
寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2
シマ幅(mm)152
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。
豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。
青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
こんなお得な商品も!
反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂フィルム
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上アルミ
仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)6
こんなお得な商品も!
反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20
長さ(m)1
夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。
色イエロー
テープ幅(mm)約20
基材PET、ガラス粉
テープ長さ(m)約1
粘着剤アクリル系
1巻
¥199
税込¥219
当日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
長さ(mm)200
幅(mm)45
厚さ(mm)1
質量(g)4
表示内容頭上注意
アズワン品番64-5072-08
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
質量(g)4
厚さ(mm)1
幅(mm)45
長さ(mm)200
光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を
材質PE系フィルム
色トラ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
光を反射して、夜目立つ
用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる
厚さ(mm)18
寸法(mm)館:85
色ブルー
横(mm)100
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
暗い夜も光って安心。セーフティマークに・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
長さ(m)2
材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.12
長さ(m)10
アズワン品番64-2295-18
1巻
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)24(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、天然皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約740(26.0cm)
機能断熱、耐油
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・
用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・
・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・
材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
光を反射して、夜目立つ
用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる
厚さ(mm)18
寸法(mm)館:85
色イエロー
横(mm)100
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設
型式丸型
仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品
付属品壁付金具×1
材質(ミラー)ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ