26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)68 質量(g)35 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)素焼だるま貯金箱
かんたん着色!クレヨン、パステル、水彩絵具、ポスターカラー、アクリル絵具、サインペンなどで着色できます。
寸法(mm)120×90×90 科目図工
1個
746 税込821
当日出荷

TD-5050 パレット飛び出し防止金具 だるま 天龍産業 動画あり
飛び出し防止 パレットストレージ アンチバック 逃げる時間 ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み リフト作業が、ストレス・フリー 簡単!!はめるだけで装着 安全対策商品 取付が簡単 警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付 質量(g)約750 間口W×奥行D×高さH(mm)約90×約74×約91
1箱(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番371-5183 セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー グリップ:オレンジ 種類セット品 ケース寸法(mm)135×85×35 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品
1セット
799 税込879
当日出荷

フタ、本体共に握りやすい形状。継ぎ目がわかるデザイン。用途に合わせて1個でも持ち運びが可能。
用途クリップや押しピン小ネジなどの収納に セット内容本体5個、フタ1枚 種別本体 材質コーポリマー樹脂
1パック(5個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
428 税込471
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
609 税込670
5日以内出荷

仕様●サイズ(W):182mm●サイズ(H):145mm●重量:625g●材質:ABS樹脂
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 先端サイズNo.2 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガドラスタビードライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)75 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)36 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ 動画あり
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)5 全長(mm)72 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)37 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼 材質(グリップ)ポリアセタール 刃部硬度HRC55±3 材質(キャップ)PVC 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20~45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)67.4×39.4 線径(Φmm)2.2
1セット(2個)ほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)エラストマ樹脂 トラスコ品番373-8558 セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625) 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 質量(g)80 種類セット品 グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(2本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 付属品(+No.2(全長19mm) 先端サイズNo.2 全高(mm)34 商品構成単品 ギア数60山
1個
989 税込1,088
当日出荷

フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター トラスコ品番419-1455 高さ(mm)120~220 ヘッド径(Φmm)38
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

使い勝手のよい小切手サイズです。 クリアカットミシンできれいに切り離せます。 折込下敷き付き。
タイプ複写 複写枚数2枚複写 寸法(mm)185×85 サイズ小切手サイズ ミシン目切り離し後のサイズ(mm)170×85
1冊(40組×5冊)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)のし袋 縁起もん 万型
古くから日本人に親しまれてきた縁起物たちがあなたの想いを伝えます。贈られた人が笑顔になる愛らしい「縁起もん」をデザインした年間を通し幅広い用途でお使いいただけるのし袋です。温かみのある雲竜風の紙質が上質感を醸し出します。裏に「縁起もん」の詳しい説明文入り!万型タイプです。お年玉用にも最適。
寸法(縦×横)(mm)173×86 材質特殊紙(105g/m2)
1袋(3枚×5冊)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)のし袋 縁起もん 五型
古くから日本人に親しまれてきた縁起物たちがあなたの想いを伝えます。贈られた人が笑顔になる愛らしい「縁起もん」をデザインした年間を通し幅広い用途でお使いいただけるのし袋です。温かみのある雲竜風の紙質が上質感を醸し出します。裏に「縁起もん」の詳しい説明文入り!五型タイプです。お年玉用にも最適。
寸法(縦×横)(mm)120×70 材質特殊紙(105g/m2)
1袋(5枚×5冊)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)