最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-61
1箱(10パック×50本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
スクリューキャップ付き
目盛付き
仕様スクリューキャップ付き・目盛付き
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱)
アズワン品番65-9406-60
1箱(12ラック×25本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)9.5×41.9×10.2
対象機種SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP
アズワン品番64-0975-15
1個
¥45,980
税込¥50,578
41日以内出荷
オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。
ウェル数4、3、2
ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0
1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6
アズワン品番64-0975-45
1個
¥19,980
税込¥21,978
41日以内出荷
黒字で目盛を印刷、白い書き込みスペースを広くとっています。最大遠心強度20,000Gの耐久仕様です。
片手で蓋の開閉がしやすいフラットトップキャップ式の遠心チューブ
ウェル数4、3、2
1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6
ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0
サンプルタイプ遠心チューブコンビネーション1.5mL,15mL,50mL
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-58
1箱(10パック×50本)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-59
1箱(10セット×50本)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-62
1箱(10セット×50本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。
付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個
容量(mL)チューブ:50
規格パイロジェンフリー
滅菌済
包装個包装
カップ容量(mL)150
材質(メンブレン)CA
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20パック/箱)
アズワン品番65-9406-63
1箱(20ラック×25本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-64
1箱(10セット×50本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック)
素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
30mLの遠沈管で自立することができます。
底は円錐型です。
30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。
ラックなしで使用できる自立ベース
成形目盛により、±2%の容量精度を保証
円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500g
アズワン品番68-4109-18
1箱(500個)
¥60,980
税込¥67,078
31日以内出荷
Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。
プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。
この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
容量(mL)25
色カラーレス
外径(Φmm)30
底形状円錐形エンスイケイ
使用温度範囲(℃)-86~+100
遠心力(xg)17000
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型
材質(本体)ポリプロピレン
T330AD ユニバーサルアダプター。遠心分離の際のチューブアダプター。15mlもしくは50mlチューブ用。再利用可能。15mlもしくは50ml用
仕様●温度耐性:-90℃~●材質:アセタールプラスチック
アズワン品番65-3851-16
1パック(8個)
¥6,598
税込¥7,258
93日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。チューブとキャップは別々の袋に入っております。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×127.40mm
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2、マイクロチューブラック/4.3
対象機種SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
チューブのみです。
目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。
大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供します。
円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×113.90mm
アズワン品番68-1903-44
1箱(500個)
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)28×112
アズワン品番2-4128-01
1袋(4本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。
50mL遠心チューブ用キャップのみ
仕様●サイズ(D×W×H):34.50×34.50×13.50mm
アズワン品番68-1903-43
1箱(500個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。
キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。
クラス100000のクリーンルームで製造されています。
仕様(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF
形状自立(バルクパック)
容量(mL)50
耐冷温度(℃)-80℃
アズワン品番4-3787-05
1箱(10袋×10本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-22
1セット(4個×360本)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-21
1個(360本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ