「遠沈管ラック」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
積み重ねられる遠沈管ラック アズワン積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
50mL遠沈管 滅菌 300個入 Celltreat50mL遠沈管 滅菌 300個入Celltreat
60,980税込67,078
1箱(300個)
31日以内出荷
頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
サーモマイクロミキサー confido-Sシリーズ FINEPCRサーモマイクロミキサー confido-SシリーズFINEPCR
569,800税込626,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ FINEPCRウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズFINEPCR
959,800税込1,055,780
1台
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180Wアズワン品番67-6658-38
遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
アームシェーカー FINEPCRアームシェーカーFINEPCR
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。
仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。アズワン品番68-4087-18
マルチラック 18本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)マルチラック 18本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
耐薬品性にすぐれたアセタール樹脂製です。 50mL遠沈管を18本立てることができます。 ラック底にはチューブを安定させる穴があいています。 ラック側面に持ち手がついています。 ウォーターバス内で使用できます。
仕様●材質:アセタール樹脂●縦×横×高さmm:115×298×64●穴寸法mm:31.7×31.7アズワン品番67-5191-71
50mL遠沈管-板紙ラック 非滅菌 500個入 Celltreat50mL遠沈管-板紙ラック 非滅菌 500個入Celltreat
64,980税込71,478
1箱(500個)
31日以内出荷
使い捨てのフォームラックの経済的でリサイクル可能な代替品 リサイクル又は廃棄のために平らに折りたたむことが可能。 目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。 大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。 書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。 便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅29.30×奥行29.30×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-09
50mL遠沈管-プラスチックラック 滅菌 300個入 Celltreat50mL遠沈管-プラスチックラック 滅菌 300個入Celltreat
55,980税込61,578
1箱(300個)
31日以内出荷
プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。 耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-02
50mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入 Celltreat50mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入Celltreat
11,980税込13,178
1箱(5個)
33日以内出荷
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。 こちら50mL用プラスチックラックです。 プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。 耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。 底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。 ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):232.47×192.47×32.00mmアズワン品番68-1903-50
30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入 Celltreat30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入Celltreat
60,980税込67,078
1箱(500個)
31日以内出荷
30mLの遠沈管で自立することができます。 底は円錐型です。 30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。 ラックなしで使用できる自立ベース 成形目盛により、±2%の容量精度を保証 円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500gアズワン品番68-4109-18
15mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入 Celltreat15mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入Celltreat
9,198税込10,118
1箱(5個)
33日以内出荷
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。 こちらは15mL用プラスチックラックです。 プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。 耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。 底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。 ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):154×96×35mmアズワン品番68-1903-49
遠沈管 (印刷目盛付・ラック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 (印刷目盛付・ラック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1箱(200本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
遠心管ラック 50mlx4本/15mlx8本 99018シリーズ TPP遠心管ラック 50mlx4本/15mlx8本 99018シリーズTPP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):196.0×86.0×68.0mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃アズワン品番65-3799-35
遠心管ラック 50mlx16本 R-7922-50シリーズ ビーエム機器遠心管ラック 50mlx16本 R-7922-50シリーズビーエム機器
8,198税込9,018
1パック(2個)ほか
5日以内出荷
50ml遠心管の凍結保存ラック50mlx16本用耐久性のあるポリプロピレン製中が確認しやすい透明のフタ付未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):140×140×127mm●ウェルサイズ:30.0mm●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃
遠心管ラック 15mlx36本 R-7922-15シリーズ ビーエム機器遠心管ラック 15mlx36本 R-7922-15シリーズビーエム機器
8,198税込9,018
1パック(2個)
5日以内出荷
15ml遠心管の凍結保存ラック15mlx36本用耐久性のあるポリプロピレン製中が確認しやすい透明のフタ付未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):140×140×127mm●ウェルサイズ:18.0mm●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃
遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm ラックセット 91515シリーズ TPP遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm ラックセット 91515シリーズTPP
50,980税込56,078
1個(300本)
7日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-39
遠心管ラック 50mlx4本/15mlx8本 99018シリーズ TPP遠心管ラック 50mlx4本/15mlx8本 99018シリーズTPP
33,599税込36,959
1セット(28個)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml15ml・50ml遠心管用卓上ラック50mlx4本、15mlx8本99018はティッシュチューブを横置きで8本並べられます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):196.0×86.0×68.0mm●ウェル直径:50ml…29.0mmΦ/15ml…16.7mmΦ●材質:P.P●温度耐性:-60℃~121℃アズワン品番65-3799-36
遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm ラックセット 91515シリーズ TPP遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm ラックセット 91515シリーズTPP
205,599税込226,159
1セット(4個×300本)
7日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml透明度の高い成型を実現キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップガンマ線滅菌済全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-40
【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-S100アズワン
17,820税込19,602
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(50本)
当日出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
トラスコ品番239-7960形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17アズワン品番65-1986-77
遠沈管フローターラック WATSON遠沈管フローターラックWATSON
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
遠沈管専用ラックだけでなく、フローターとしても使える2WAY仕様です。 丈夫なポリプロピレン製なので、オートクレーブ可能です。
材質PP滅菌オートクレーブ可架数15mL×4 50mL×4
連結フリッパー ケニス連結フリッパーケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP寸法(mm)100×95×50容量(mL)50滅菌オートクレーブ可架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
遠沈管ラック Polylab遠沈管ラックPolylab
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明カバーで中が見やすいです。 インデックス付きです。
材質PP使用温度範囲(℃)-90~120
500mL遠沈管用ラック アズワン500mL遠沈管用ラックアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304寸法(mm)317×111×150開口寸法(mm)97×97収納数3アズワン品番4-4054-01
遠沈管 ラック付 レオナ遠沈管 ラック付レオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(25本)ほか
当日出荷
γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
遠沈管用ラック SSシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)遠沈管用ラック SSシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
ステンレス製3面マルチラック ケニスステンレス製3面マルチラックケニス
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
発泡スチロール製遠沈管ラック コーニング発泡スチロール製遠沈管ラックコーニング
3,998税込4,398
1組(20個)
17日以内出荷から63日以内出荷
発泡スチロール製の遠沈管ラックです。 ユニバーサルラックは、50mLと15mLの2種類の遠沈管を同時に立てることができます。
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズアズワン
260,000税込286,000
1台
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
遠沈管ラック NUNC(ヌンク)遠沈管ラックNUNC(ヌンク)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
遠沈管(12-0101、0102)用のアダプタです。
遠沈管 50ml 自立型 コーニング遠沈管 50ml 自立型コーニング
31,980税込35,178
1セット(500本)
翌々日出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
容量(mL)50仕様最大RCF:3000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
インテリミキサー用ラック 三商インテリミキサー用ラック三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
遠沈管用発泡ラック 三商遠沈管用発泡ラック三商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
ビオラモ遠沈管用ラック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管用ラックVIOLAMO(ビオラモ)
4,790税込5,269
1個
当日出荷から翌々日出荷
内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
フローターラック WATSONフローターラックWATSON
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
15ml、50ml遠沈管各4本立ての専用ラック。トレイの向きを変えることで府ローターとしても使える2WAY仕様です。オートクレーブ可能。
アズワン品番62-0891-85
遠沈管用 発泡スチロールラック コーニング遠沈管用 発泡スチロールラックコーニング
3,698税込4,068
1ケース(1パック×20個)
63日以内出荷
遠沈管15mL用 発泡スチロールラック コーニング遠沈管15mL用 発泡スチロールラックコーニング
3,598税込3,958
1ケース(1パック×20個)
17日以内出荷
容量(mL)遠沈管15用発泡スチロールラックアズワン品番61-4693-12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら