安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別軽量型
容量範囲(kg)0.5~1.5
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯だし作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
仕様落下防止装置ドラムロック機構
種別標準型
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様
色アイボリー
質量(g)360
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)1.2
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。
全長(mm)298
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。
ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m)4.0
・吊り下げる機器、工具類、素材を着脱する場合又、懸吊物の質量が変化する場合に最適。・スプリングバランサーにラチェット機構を採用し、空荷でもワイヤーロープを任意の位置に停止出来ます。
用途懸垂物の質量が変化する用途に。洗浄物吊り下げ等。
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)5
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
タイプ標準タイプ
ストローク(m)2
ロープ径(Φmm)4.76
タイプ大容量タイプ
ストローク(m)1.2
ロープ径(Φmm)6
半導体集積回路、液晶パネルなどの製造工程で使用するトルクドライバーや、バキュームピンセット等の手動工具の懸垂に最適です。
クリーンルーム清浄度クラス5(ISO14644-1)/クラス100(Fed. Std-209E)に対応。密閉型のケースが粉塵の飛散を防止します。
静電気対応済。ケースが導電性のためワイヤを使ってアースを取ることが出来ます。
ストローク(m)0.9
ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合、それと同時にドラムが巻き取り方向に急速に回転し人身事故の原因となります。
そのような危険から身を守るために開発された装置付きのスプリングバランサーです。
仕様急速巻き上げ防止装置付き
質量(kg)4.7
容量(kg)9~15
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)4
停止距離100mm以内
速度(m/min)【作業】40以上(目安値)
1台
¥55,980
税込¥61,578
34日以内出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)102×235
ストローク(m)1.5
仕様急速巻き上げ防止装置付き
全長(mm)445
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)4.76
速度40m/min以上(目安)
停止距離100mm以内
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
重量物の懸垂に威力を発揮します。
用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力
ストローク(m)1.2
ロープ径(Φmm)6
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。
仕様落下防止装置
材質ワイヤロープ:炭素鋼
全長(mm)471
ストローク(m)4
ワイヤー長さ(m)4
ロープ径(Φmm)3
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
用途各種工具類のけんすいに。
全長(mm)471
ストローク(m)4
ワイヤー長さ(m)4
ロープ径(Φmm)3
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。
ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)1.3
ホース内径(Φmm)8.5
ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700
ストローク(m)1.3
ホース内径(Φmm)6.3
調整方法ラチェット式
質量(kg)1.6
許容荷重(kg)125
最小回転半径(mm)600
適合ビーム幅(mm)50・75
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番541-6337
質量(kg)8.1
タイプラチェット付きタイプ
容量(kg)22.0~30.0
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)5
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
作業台での低トルクの細かい締め付け作業に最適です。
本体全体とホルダがツールをしっかり固定することで締め付け時の衝撃の発生を抑えます。
また、内蔵されたスプリングバランサーがツールの取り回しを容易にします。
トルク(N・m)15
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
質量(kg)2
機能落下防止
360度方向に動く上部ホルダと手元のクランプで可動域が広くあらゆる角度からの締め付け作業が簡単に行えます。
トルク(N・m)15
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)287.5
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード