商品豆知識
すぐに暖めるカーボンヒーターと体を芯から暖めるシーズヒーターの2種類のヒーターで、速さと暖かさがアップしています。首振り機能付です。安心・安全の日本製です。
トラスコ品番554-9474
色ホワイト
電源(V)単相100
タンク容量(L)1.8
電源コード(m)1.8
本体寸法(mm)奥行250
本体寸法(mm)高さ665
消費電力(kW)強1.0/弱0.5
本体寸法(mm)幅290
消費電力(kW)(50/60Hz)(強)1.0/(弱)0.5
発熱量(kW/h)1
標準消費電力料金(50Hz)強/弱(円/h)31/15.5
標準消費電力料金(円/h)15~3.1(50Hz)/15~3.1(60Hz)、27(強)/13.5(弱)
標準消費電力料金(60Hz)強/弱(円/h)31/15.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
関連キーワード