商品豆知識
ハウスやガレージ、工場で大活躍の灯油式ヒーターです。温風と放射熱の力強い暖かさ!大口径337mm赤外線放射板。5つの安全装置を内蔵(対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)。上下角度調整可能上45°下10°。暖房目安は、木造約18坪、コンクリート約25坪です。50/60Hz兼用型です。
付属品フィルターエレメント
質量(kg)約23.5
電源(V)単相100
コード長さ(m)約2
使用燃料灯油JIS1号灯油
燃料消費量(L/h)1.75
燃料タンク容量(L)15
点火方式高圧放電点火
熱出力(kw)17(14500Kcal/h)
ヒューズ容量(A)3.15
燃焼持続時間(h)約8
放熱板(Φmm)337
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)100/110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×470×700
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード