33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス 遮光度#3 材質ポリカーボネート
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)22 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
969 税込1,066
当日出荷

真のユーティリティーレンズを目指して開発された、撥水防曇ミラー調光レンズ搭載モデル。外面に撥水撥油コート、内面に防曇シートを装備。強い日差しも考慮したレッドミラーと、このモデルならではの視界の広さとの相乗効果により、調光レンズが持つユーティリティー性能をさらに高めています。レンズ交換をせずに、様々な状況に対応したいユーザーに向けて開発された、最高峰のレンズです。調光性能が落ちる高温環境下でもミラーコーティング層が一定の遮光性を確保。また通常の調光レンズと同等の調光速度も有しています。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。メタルフレーム入りノーズパッドを採用。自由に調整可能です。水分だけでなく、油分も弾く撥水コート。レンズの汚れを防止することで視認性を高めます。フレームの内側に度入りのレンズを装着可能な専用「インナーフレーム」(別売)対応。
仕様標準付属レンズカラー(可視光線透過率) : レッドクリア調光(65%~13%)・紫外線透過率0.1%以下(全レンズカラー共通)・特殊レンズコーティング : 外面撥水撥油コート、内面防曇シート・レンズカーブ : シリンドリカル6カーブ・紫外線カットはもちろん、透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。・フレームには軽量性/耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90(グリルアミド(R))」を採用。・インナーフレーム対応(別売り) クリスタルクリア/レッドクリア調光
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001 質量(g)22 仕様防曇レンズ 形状一眼型 機能UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
種類JIS規格品 レンズポリカハードコート 機能つる調節可 材質(レンズ)ポリカレンズ サイズW148×H56×D149(mm) 質量(g)44 フレームプラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149 フレーム色ダークブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガネの上からかけられるオーバーサングラス。 UVレンズで365nm以下の有害な紫外線をほぼカット。 偏光レンズで乱反射を効果的にカットし、ギラツキを抑えクリアな視界を確保します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く) 機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム)真鍮クロームメッキ 材質(レンズ)強化ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアで広い視界・快適な装着感・軽量性、リアルスポーツモデルに相応しい性能を持ったフラッグシップモデル。視認性を高め、効果的な遮光性に優れた仕様を採用しています。色ムラの無いミラーコーティングや、油汚れにも強い外面撥水撥油コートを始め、コントラストを高めるベースカラーや、木陰に入った場合なども考慮に入れた可視光線透過率など、まさにフラッグシップモデルに相応しいレンズです。クリアレンズには外面撥水撥油コートと、内面反射を抑える乱反射防止コートを採用し、季節や時間帯を選ばずライドを楽しみたいユーザーをサポートします。レンズ表面の反射を抑える為の乱反射防止コートはクリアなどの高透過率レンズの視認性向上に効果的です。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。メタルフレーム入りノーズパッドを採用。自由に調整可能です。水分だけでなく、油分も弾く撥水コート。レンズの汚れを防止することで視認性を高めます。フレームの内側に度入りのレンズを装着可能な専用「インナーフレーム」(別売)対応。
仕様標準付属レンズカラー(可視光線透過率) : モーブグリーン(20%)、ARクリア(90%)・紫外線透過率0.1%以下(全レンズカラー共通)・特殊レンズコーティング : 外面撥水撥油コート、乱反射防止コート(クリアレンズのみ)・レンズカーブ : シリンドリカル6カーブ・紫外線カットはもちろん、透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ2セット。・フレームには軽量性/耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90(グリルアミド(R))」を採用。・インナーフレーム対応(別売り)・付属レンズカラー :モーブグリーン / ARクリア クリスタルクリア/モーブグリーン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防塵メガネ No.1340-S
形状2眼型 機能硬化処理 仕様UVカット 材質ポリカーボネート 質量(g)約23 レンズ色スモーク 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。
材質プラスチック レンズ色ライトブラウン 寸法B(mm)170 寸法C(mm)140
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス 遮光度#8 材質ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2 関連資料(13.07MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)570 寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)646 寸法(幅W×高さH)(mm)95×80 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)546 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー レンズ厚さ(mm)2 質量(g)32.5 仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番276-5888 形状二眼型 材質(バネ部)ステンレス 機能UVカット 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)約25 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

UVカット、ポリカーボネート製。
レンズ色クリア 本体質量(g)23 機能UVカット・遮光 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
589 税込648
10日以内出荷

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光 種類JIS規格品 JIS規格JIS T8141規格品 遮光度#3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

「視界の全てをレンズの中に」をコンセプトに、視界を広くした釣り特化の高次元フィッシング偏光グラス。【藤田京弥監修】。「視界の全てをレンズの中にしたい」藤田京弥のその言葉から開発がスタート。前モデルよりレンズを拡大し、さらに視界が広く、レンズの中の世界に自分が入ったと錯覚するほどの偏光グラスが完成した。仕様。日本人の頭部形状に合わせたフレーム設計。キャップとの干渉で偏光グラスのずれを防ぐショートテンプル設計。遮光性を高めたサイドデザイン。様々な鼻形状に合わせて調整可能な可動式鼻パッド。ズレを防ぐエラストマー仕様のテンプル。頭部形状に合わせて、調整が可能な芯材入りテンプル。
幅(mm)【フロント】148 レンズ幅(mm)66 材質(フレーム)TR-90(安全性の高い軽量なナイロン素材) 色(フレーム)マットブラック 自重(g)36
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素、アセチレンの熔接・溶断作業や反射よけとしてご使用下さい。 つる角度、つる長さ調節可能です。
用途熔断・溶断・ロウ付溶接用めがね エスコ品番EA800G レンズ色グリーン 遮光度#5
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

L.S.D. DESIGNSサーチ
2009年に発売を開始したロングセラー人気モデル。軽量&スリムシェイプでフィット感が高い! フレームこめかみ辺りから絞りが開くアール形状で高いフィット感を実現。横からの雑光を防ぐサイドフレーム形状。ウェーブ上にカットされたラバーノーズパッドがズレにくく、アクティブなシーンにもオススメ。
用途可視光線透過率:15%/偏光度:99%/UVカット率99% 裸眼に近い見え方のスモーク系レンズにシルバーミラーをコーティング。長時間の使用でも疲れにくく、限りなく自然な色調を崩さない視界を確保。目元を隠すミラーコーティングながら可視光線透過率15%で様々な光量で使える万能レンズ。 付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス 材質フレーム・テンプル(PC/ポリカーボネート) レンズ(TAC/トリアセテート) マットブラック/ライトスモークシルバーミラー 質量(g)22 寸法(cm)高さ3.8×横幅13.9×テンプル長さ11.8、レンズ高さ3.3×レンズ横幅6.4 紫外線カットUV400nm//99.9%
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480 寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90 感度【低ー高】無段階調節 遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13 遮光速度(秒)1/25000 光学方式1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
1台
40,990 税込45,089
4日以内出荷

OGK KABUTONB-03
ファッション性を意識したデザインに遮光、防塵機能を盛り込んだ「ライフスタイル × スポーツ」オーバルレンズモデル 紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ 視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計 軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル 鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用 ハイカーブ度付き対応モデル
付属品Kabutoサングラスバッグ1 レンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:4カーブ 可視光線透過率(%)30 材質(レンズ)ポリカーボネイト 紫外線透過率(%)0.1以下
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OGK KABUTONB-02
日常にも溶け込むデザインに遮光、防塵機能を盛り込んだ「ライフスタイル×スポーツ」スクエアレンズモデル 紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ 視野を合理的に覆うことで眼の十分な保護性能を有し、違和感のない視界を確保する最適なレンズ形状設計 軽いかけ心地なのにズレ難い、しなやかに巻き付くようなテンプル 鼻部のフィッティングを自由に調整可能なメタルフレーム入りの「アジャスタブルノーズパッド」を採用 ハイカーブ度付き対応モデル
付属品Kabutoサングラスバッグ1 レンズ色スモークフラッシュ レンズ特殊レンズコーティング:ハードコート、レンズカーブ:4カーブ 可視光線透過率(%)30 材質(レンズ)ポリカーボネイト 紫外線透過率(%)0.1以下
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)