材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
材質(本体)ソーダガラス
口内径(Φmm)12.8
キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)黒
タイプ広口
色(フタ)黒
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
出し入れがしやすく、耐化学薬品にも優れた遮光性のPE瓶です
取手とコックの付いた遮光ボトルです
用途液体の移動、保管に便利です。実験、工場使用。
トラスコ品番557-6423
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
材質ソーダガラス(本体)
色褐色
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP
使用温度範囲(℃)0~98
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
赤キャップポリ中栓付
色茶
コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!
容量(L)10
仕様遮光
トラスコ品番557-6407
材質PE
ねじ山20A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
チルトボトル(017400-500A)用の遮光カバーです。取り付けることによってガラスの破損や飛散を予防し、また握りやすくなります。識別用のボトルタグ(青、黄、橙、桃 各色1コ、計4コ)付きです。
材質シリコン
アズワン品番3-8770-32
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
●チルトボトル(017400-500A)用の遮光カバーです。●取り付けることによってガラスの破損や飛散を予防し、また握りやすくなります。●識別用のボトルタグ(青、黄、橙、桃 各色1コ、計4コ)付きです。
用途チルトボトル DURAN TILT Bottole用
1箱(4個)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
用途サンプル保存容器。
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
関連キーワード