29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス 遮光度#3 材質ポリカーボネート
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)22 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
969 税込1,066
当日出荷

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001 質量(g)22 仕様防曇レンズ 形状一眼型 機能UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からかけられるオーバーサングラス。 UVレンズで365nm以下の有害な紫外線をほぼカット。 偏光レンズで乱反射を効果的にカットし、ギラツキを抑えクリアな視界を確保します。
1個
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く) 機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム)真鍮クロームメッキ 材質(レンズ)強化ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス 遮光度#8 材質ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)保護メガネ単式自在#3~4
溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
種類JIS規格品 レンズポリカハードコート 機能つる調節可 材質(レンズ)ポリカレンズ サイズW148×H56×D149(mm) 質量(g)44 フレームプラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149 フレーム色ダークブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50 材質(フレーム)TR90/ポリカ 材質(レンズ)TAC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5 材質(フレーム)TR90/ポリカ 材質(レンズ)TAC
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止 レンズ色スモーク 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル トラスコ品番855-1277 質量(g)10 可視光線透過率(%)17.1 レンズ厚さ(mm)1.0 紫外線透過率0.1%以下 偏光率(%)99.96 2018年トラスコ掲載ページ6 0040
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防塵メガネ No.1340-S
形状2眼型 機能硬化処理 仕様UVカット 材質ポリカーボネート 質量(g)約23 レンズ色スモーク 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

ファッショナブルで街中でも映える保護めがね。超軽量、ソフトな装着感。ポリカハードコートレンズで傷や衝撃に強く有害な紫外線(UV-A&UV-B)を99%以上カットします。すべり止め加工でズレにくいです。
形状一眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)22 レンズ色レインボーミラー 材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

薬品、熱に強い!国内希少なガラスレンズを使用した遮光メガネ
種類遮光メガネ レンズ色グリーン系 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。
材質プラスチック レンズ色ライトブラウン 寸法B(mm)170 寸法C(mm)140
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2 関連資料(13.07MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途ワイドビューモデル:クリアな視界でより広く見ることが可能。可視サイズ W95XH80mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#4~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)546 寸法(幅W×高さH)(mm)100×50 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)646 寸法(幅W×高さH)(mm)95×80 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節) 質量(g)570 寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5 遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13 感度調整低ー高(無段階調節) 遮光速度(秒)1・25000
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480 寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90 感度【低ー高】無段階調節 遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13 遮光速度(秒)1/25000 光学方式1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
1台
40,990 税込45,089
4日以内出荷