溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済
型式単体
質量(kg)8.3
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング)
シート厚さ(mm)0.35
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
材質シート:塩化ビニール
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色ダークグリーン
寸法(m)2×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥31,100
税込¥34,210
当日出荷
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
材質シート:塩化ビニール
質量(kg)3.85
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン
寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970
仕様防炎性能試験番号取得済
材質軟質ビニールフィルム
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.15
ハトメ数16
ハトメピッチ(mm)約480
ハトメ内径(mm)Φ12
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
規格C種合格品
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
シート厚さ(mm)0.35
こんなお得な商品も!
溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
スペースを有効活用するのに大変便利
簡単に設営解体が可能
バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム樹脂コートスチールフレーム
生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
こんなお得な商品も!
溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820
種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
溶接作業中の安全を守ります。
優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。
シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。
JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付
型式B種合格品
セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚
厚さ(mm)0.38
質量(kg)9.4
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
溶接遮光フェンス用のフレームです。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
付属品接続パーツ3個付
トラスコ品番328-9605
形状キャスター式
質量(kg)5.9
タイプ接続型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
トラスコ品番328-9583
形状キャスター式
質量(kg)6.3
タイプ単体型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
トラスコ品番328-9575
形状キャスター式
質量(kg)8.3
タイプ単体型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
色ブルー
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
仕様樹脂被覆パイプフレーム
付属品接続パーツ3個付
トラスコ品番328-9591
形状キャスター式
質量(kg)7.9
タイプ接続型
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
トラスコ品番149-7880
セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ
幅(mm)350
材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6
高さ(mm)850
質量(g)585
寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
1セット(2本)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色ダークグリーン
寸法(m)1×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフィルム
質量(kg)4.50
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
質量(kg)1.4
シート幅(mm)864
材質(シート)塩化ビニール
シート長さ(mm)930
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
不燃素材で輻射熱97%カットを実現した特殊遮熱シートのキープサーモウォールを利用した遮熱・溶接遮光フェンスです。工場内における炉や機械などの熱い熱源を遮りたい時に最適です。また溶接作業の際に発生する有害な紫外線を遮光にも有効です。作業現場での環境改善に最適なフェンス(パーテーション)となります。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てが出来、キャスター付なので移動も自由自在です。連結金具(ジョイント)を利用することで連結して使うことも可能です。結束バンド(難燃性UL94V-2)もセットになっています。
用途工場内の熱を遮断したい時、溶接作業を近くでする時
色シルバー
型式単体
材質(シート)キープサーモウォール(不燃)
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色イエロー
寸法(m)1×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)74
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥24,800
税込¥27,280
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。
色透明防炎
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)
長さ(mm)1985
幅(mm)1985
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.1
防炎性能試験番号AT860027
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5
トラスコ品番851-3517
材質キャストアクリル
質量(g)210
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様新JIS規格準拠品
トラスコ品番758-3419
セット内容火口:#1、#2、#3、各1本
型式中型
質量(g)650
タイプ関東関西両用
切断能力(mm)3~20
適合火口MTT-1、2、3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色イエロー
エスコ品番EA334BG-103
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.7
寸法(m)2.05×3
全光線透過率(%)74
使用フィルム難燃性フィルム
関連資料(0.14MB)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)
長さ(mm)1985
幅(mm)985
厚さ(mm)0.35
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
色ダークグリーン
フレームキャスター付
寸法(m)1×0.486×2.16(H)
材質(フレーム)アルミ
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥29,700
税込¥32,670
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ