46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター画面への照明器具の映り込みなどの反射を効果的に遮ることができます。マグネット式のため簡単に取付が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
欠品中

本多電子(HONDEX)遮光フード
遮光フードを使用することで太陽光の反射や映り込みなどの外光反射を効果的に遮ることができます。縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。魚探にはめ込むだけのカンタン取り付け。ネジなども不要です。対応機種 PS-50C・HE-51C・HE-57C・PS-500C・PS-501CN・PS-511CN・PS-611CN
用途魚探本体にカチッとはめて使用します。液晶画面への太陽光を遮光することで視認性を向上させます。 ブラック
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ATOMOSSunhood for Ninja V
エコ商品
本体に取り付けるベース部と、取り外し可能なサンフードが分かれており、簡単に脱着が可能です。
用途NINJA V専用遮光フード 対応製品NINJA V ・SHINOBI SDI ・SHINOBI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

DAIKO(大光電機)遮光板
材質ステンレス サンドグレー塗装 寸法(mm)径□90×高85 質量(kg)0.2
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

モニタにあてがい面ファスナーで留めるだけで簡単に取り付け・取り外しができます。 丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。 日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)遮光フード
400lmタイプ用
材質アルミダイカスト 長さ(mm)84 幅(mm)Φ58 質量(kg)0.12 ミディアムグレーメタリック 適合器具LGW40803LE1・LGW40804LE1・LGW40813LE1・LGW40814LE1・LGW40823LE1・LGW40824LE1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アッパー配光タイプは取付不可 材質(フード)アルミ 幅(mm)Φ97 質量(kg)0.1 高さ(mm)100
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所遮光カバー
約180°の遮光ができます。
適合VK09R型 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)Φ110×78
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

採光面に直接照明の光や車のヘッドライト等、特定の光線が当るときにご使用ください。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品から、よりノイズレスなデザインに一新したマグネット式遮光フード。24.1型ColorEdge専用。
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

従来品から、よりノイズレスなデザインに一新したマグネット式遮光フード。27型ColorEdge専用。
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光フード
LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フード。フードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。
種別遮光フード 材質ブラスチック 長さ(mm)18 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.008 入数(個)1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
当日出荷

液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。 使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番26957 外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水プロテクター用液晶フード。プロテクターのモニタ窓部に取り付ける、液晶モニタを見やすくするフードです。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

女性用日除けフードです。長めの遮光タイプで体を光から守ります。
用途農作業・野外作業。 柄込 サイズフリー 材質帽子部分/ポリエステル・綿、遮光部分/アルミ(蒸着タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合頭囲(cm)約58~60
1個
819 税込901
7日以内出荷

24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4 質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336 機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ コントラスト比(標準値)1500:1 解像度1920×1200(推奨) 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0mm 応答速度(標準値):10ms(中間階調域) VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100 表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) 動作温度(℃)0~35 色(本体)ブラック 画面サイズ61.1cm(24.1)型 アズワン品番64-3802-62 表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) 専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応 バックライト広色域LED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1) アスペクト比16:10 走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨) 入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フード
遮光フードで、近隣への光害に配慮。(スパイクタイプのみ)
材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)Φ96 質量(kg)0.2
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32インチ、IPSパネル、最新パネルの採用により反射が最小限まで抑えられている、4K UHD(3840x2160)解像度、HDR10、HLGともに対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100% カバー、10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=2 の完璧な色再現、ムラ補正技術により輝度も色も均一、ハードウェアキャリブレーション対応 (対応キャリブレーター: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 / i1 Studio/Colormunki Photo、Datacolor Spyder 4/5/X)、無料キャリブレーションソフトPalette Master Element (キャリブレーション時間が従来より短縮)、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/ユーザー)、映画編集に最適な1080/24Hz リアル再生をサポート、USB-TypeC接続に対応し、ケーブル一本で60W給電まで可能、進化したOSDコントローラー ホットキーパック G2で簡単操作、PIP/PBP、GamutDuo機能搭載、使いやすいデザイン設計(SDカードスロット、ピボット、遮光フード付)
規格4K/UHD 解像度3840×2160 スピーカーなし アスペクト比16:9 モニターサイズ32インチ パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)24~76 入力ポートHDMI2.0×2、DP×1.4
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし。27型の広い制作スペースにWQHD 高解像度2560×1440。USB Type-Cケーブル1本で接続、最大92W給電。圧迫感のないノイズレスなデザイン、筐体の背面にパンチングメタルを採用した他、付属の遮光フードのデザインも一新。測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵、常に正確な色表示を実現。USBハブ機能で、ペンタブレットやキーボードをすぐに使える。
アズワン品番65-9220-97
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE5975
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTM。コンパクト設計(フットプリント193×199mm)。ボトムアップLEDイルミネーション採用。フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属。ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):88×119mm●本体サイズ(W×L×H):193×199×33mm●重量:500g●電源●▼入力:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●▼出力:12V、1.5A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルトレイ●本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3802-76
1式
109,800 税込120,780
4日以内出荷

バウヒュッテぼっちてんと
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。本体サイズ:幅130cm×奥行き130cm×高さ150cmデスクに張るテント。ポップアップ式で簡単設置。コンパクトに収納が可能です。ネカフェのように周囲との接触を遮断し、真にゲームに没頭できる閉鎖空間を作れます。ゲーミングの他、会社の集中ルーム(クリエイティブ職の方に)、受験勉強の集中部屋、遮光フード的な使い方、顕微鏡利用時の簡易暗室としてもおすすめです。Bauhutteデスクシリーズに完全適合。(BHD-1200M、BHD-1000M)機能: 暗室化、 ポップアップ式、エントランス付、天井全開可能、左右メッシュ窓付
材質生地:ポリエステル100%、ワイヤー:スチール 質量(kg)2.85 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1300×1300×1500 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×600×300
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 仕様(JIS形式)JIS2形 適合遮光フード(別売):EE5975 定格電圧(V)200 照度(Lx)(点灯)50~100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輝度:400cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:200W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。4K UHD(3840x2160)解像度。HDR10・HLGともに対応。Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 99%、sRGB 100%カバー。10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)技術により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate)。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したワイヤレスOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。PIP/PBP、GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(縦・横)付)。
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:160W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。WQHD(2560x1440)解像度。HDR10に対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 98%、sRGB 100%カバー。10ビットカラーx16bit 3D LUTにて実現する平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)機能により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(横のみ)付)。CalMAN認証、PANTONEカラー認証取得済。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

1個
36,980 税込40,678
107日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)レンズメタルフード
標準レンズ(35mm判換算で50mm)に対応するメタルフードです。 フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。 フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。 また、内側に遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)