「遮光メガネ」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ[施術車用フラッシュランプ対応] ノーブランド保護メガネ[施術車用フラッシュランプ対応]ノーブランド
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フラッシュランプの遮光用に。フラッシュランプから眼を守るフラッシュランプ対応保護メガネです。
材質フレーム/ナイロン・エラストマー、レンズ/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)163×167×70可視光線透過率(%)3.3アズワン品番8-3500-01
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画 SUZUKID(スズキッド)100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画SUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
遮光ゴーグル RG-10W 理研化学遮光ゴーグル RG-10W理研化学
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
色ガラスを入れて使用します。複式上下自在。
付属品透明カバープレート2枚付き(2mm厚)質量(g)170(本体のみ)フレーム軟質ビニール(通気穴あり)レンズDINガラス(No.1.7~14)/JISガラス(No.2~13)
遮光ゴーグル 115 理研化学遮光ゴーグル 115理研化学
998税込1,098
1個
4日以内出荷
質量(g)49フレーム軟質プラスチックレンズアセチサイズ(mm)W175×H82
遮光メガネ 田中製作所遮光メガネ田中製作所
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ANSI(米国規格協会)Z87+適合品です。有害光線を低減するミラーコート加工。傷に強い、タフコートⅡを採用しております。紫外線を99%カットします。
仕様合皮メガネケース(黒色)仕様材質ポリカーボネート質量(g)35種類遮光メガネ安全規格ANSI Z87+
遮光メガネ 田中製作所遮光メガネ田中製作所
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ANSI(米国規格協会)Z87+適合品です。傷に強いくもり止、タフコートⅡを採用しております。紫外線を99%カットします。
仕様合皮メガネケース(黒色)仕様材質ポリカーボネート質量(g)35種類遮光メガネ安全規格ANSI Z87+
遮光メガネ ネオ#6 理研化学遮光メガネ ネオ#6理研化学
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
質量(g)36寸法(幅W×高さH)(mm)149×45材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)プラスチック
赤外線遮断保護メガネ NXT UVEX(ウベックス)赤外線遮断保護メガネ NXTUVEX(ウベックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58幅(mm)160高さ(mm)76種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
赤外線遮断保護メガネ フィオス UVEX(ウベックス)赤外線遮断保護メガネ フィオスUVEX(ウベックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×レッド材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
二眼型遮光メガネ アイファイブ UVEX(ウベックス)二眼型遮光メガネ アイファイブUVEX(ウベックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)58幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 169:2001機能ツル調整/防傷加工/防曇加工コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
遮光メガネ R6 理研化学遮光メガネ R6理研化学
399税込439
1個
翌々日出荷
フレームポリエチレンレンズプラスチックG2サイズ(mm)128×47
TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ DELTAPLUSTOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズDELTAPLUS
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
用途電気溶接質量(g)157規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FTレンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400遮光度#5材質(レンズ)ポリカーボネイト
美ルル クラッシィ KRD1007Nシリーズ ビューティフルエンジェル美ルル クラッシィ KRD1007Nシリーズビューティフルエンジェル
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
超音波でお肌目覚める!イオンクレンジングですっきり肌、イオン導入で届きやすく!光エステでお悩み肌にアプローチ
レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工テンプル色WHITE
レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ山本光学
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:HT/ハイタイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工
二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ 山本光学二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1組(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ
質量(g)14
レーザー光用遮光ゴーグル 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル山本光学
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1975材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ピンク適合波長(nm)750-800-850レンズ厚さ(mm)約2.5
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ対応製品:YGW-5080M 遮光ゴーグル
材質/仕上アセテート質量(g)17
レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ)山本光学
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1978材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色レッド適合波長(nm)532レンズ厚さ(mm)約2.5
YW-280 スペアレンズ 山本光学YW-280 スペアレンズ山本光学
1,198税込1,318
1組(1組)
当日出荷から4日以内出荷
YW-280 遮光めがね用 スペアレンズ
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)18レンズ色グリーン
レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ)山本光学
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1926材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ブルー
YW-70 スペアレンズ 山本光学YW-70 スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1組(1組)
翌日出荷から4日以内出荷
YW-70 遮光めがね用 スペアレンズ
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)18レンズ色グリーン
YW-290 スペアレンズ 山本光学YW-290 スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1組(1組)
翌日出荷から4日以内出荷
YW-290用スペアレンズです
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)18レンズ色グリーン
遮光めがね ユニバーサルセミカップ トーアボージン遮光めがね ユニバーサルセミカップトーアボージン
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
最高のフィット感 遮光度1.4 紫外透過率(最大):313nm/0.0003%、365nm/35% 視感(可視光)透過率:最大74.4%、標準67.4%、最小58.1% 赤外透過率(最大):近赤外(780~1,300nm)/33%、中赤外(1,300~2,000nm)/33%
仕様●サイズ:W143×H41×D169mmアズワン品番67-4592-65
遮光メガネ 102-KK 理研化学遮光メガネ 102-KK理研化学
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
レンズ下のフレーム部分がないシンプルな形状なので、軽量でかけやすいです。
寸法(mm)134×51質量(g)31~43種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリカーボネート(耐熱性)
カバープレートセット (前) マイト工業株式会社カバープレートセット (前)マイト工業株式会社
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
液晶スクリーンを保護します。
用途INFO-1500W保護プレート交換用仕様INFO-1500W用トラスコ品番250-6575材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロント形遮光オーバーグラス 2825 トーアボージンフロント形遮光オーバーグラス 2825トーアボージン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
幅(mm)165高さ(mm)65加工防傷:◯紫外線カット
ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージンヘルメット取付遮光めがね 393Bトーアボージン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
幅(mm)124高さ(mm)82フレーム色シルバー
ヘルメット取付形遮光めがね AS376 トーアボージンヘルメット取付形遮光めがね AS376トーアボージン
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)240高さ(mm)80加工防傷:◯紫外線カット
二眼型遮光メガネ 理研オプテック二眼型遮光メガネ理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型遮光めがね 山本光学二眼型遮光めがね山本光学
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。
用途ガス溶接作業に。ガス溶接作業。仕様メガネ併用可否:×トラスコ品番128-4851材質フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ色グリーン紫外線防御率(%)0.999遮光度#3フレーム(mm)W148×H56×D149調整機能ツル調整:○
メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージンメタルフレーム遮光めがね BL-1トーアボージン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
長さ(mm)161幅(mm)147高さ(mm)51適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
メタルフレーム遮光めがね UL-13 トーアボージンメタルフレーム遮光めがね UL-13トーアボージン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
長さ(mm)155幅(mm)149高さ(mm)51適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
セミアイカップ遮光めがね トーアボージンセミアイカップ遮光めがねトーアボージン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)169幅(mm)143高さ(mm)41適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
アイカップ遮光めがね トーアボージンアイカップ遮光めがねトーアボージン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軽量メタルフレーム遮光めがね UL-23 トーアボージン軽量メタルフレーム遮光めがね UL-23トーアボージン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
メタルなのに軽くて掛けやすいフレームです
長さ(mm)151幅(mm)143高さ(mm)46タイプノーズパッドあり紫外線カット
ひさし有りヘルメット取付遮光めがね トーアボージンひさし有りヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
遮光めがね付きゴーグル 4010FUSB トーアボージン遮光めがね付きゴーグル 4010FUSBトーアボージン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196高さ(mm)87加工防曇:◯
MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージンMPヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
W型遮光めがね TA-124W トーアボージンW型遮光めがね TA-124Wトーアボージン
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
長さ(mm)150幅(mm)140高さ(mm)58紫外線カット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら