9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く) 機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム)真鍮クロームメッキ 材質(レンズ)強化ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用 規格JIS T8141 機能つる調節可 材質(レンズ)強化ガラスレンズ 質量(g)46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147 材質(フレーム)プラスチック 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品、熱に強い!国内希少なガラスレンズを使用した遮光メガネ
種類遮光メガネ レンズ色グリーン系 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイト工業株式会社遮光メガネ
エコ商品
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g)92(サイドプロテクター含まず) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-5~55 外形寸法(mm)149×173×56 電源リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります) 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)55×35(2ヶ所) アズワン品番64-9308-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ
3支点のアームにより上下の角度を調節可能
レンズ色グリーン系 材質(レンズ)強化ガラス
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー 質量(g)44 種類遮光メガネ レンズ色遮光グレー 機能防曇加工、防傷加工 角度調整範囲 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック/グリーン レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

邪魔にならないコンパクトサイズです。炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です
長さ(mm)31 幅(mm)119 高さ(mm)45
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)