20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で固定・取り外しができます 固定すると縦型手すりとしても使用できます 別売の遮断機式手すりブラケットと併せてご使用ください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品キャッチブラケット 1個 、エンドキャップ 1個 、スペーサー 1個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 4本 、エンドキャップ取付ねじ +皿タッピング3.5×20 1本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/エンドキャップ:ABS樹脂
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂 最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷


使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質タモ集成材、ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に 付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本 材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。
材質ステンレス 適合径(Φmm)35 仕様フック付(2個) 形状ブラケットエンド
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 形状L受 仕上アクリル焼付塗装
1個ほか
899 税込989
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)