こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。温度上昇にお困りのところに簡単貼り付けが出来るテープタイプをご用意しました。屋外、屋内で熱源からの熱遮断に最適です。複合フィルムで強化芯を入れているので強度もあります。(カッターやハサミで切断可能です)
用途車、プレハブ、物置、建物などの遮熱。工場内の熱源遮熱など。
幅(m)1.24
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)81
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.65
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.57
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様外貼り可
トラスコ品番855-9402
材質ポリエステルフィルム
質量(g)24
寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.42
2018年トラスコ掲載ページ9 1243
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)69
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.61
熱貫流率(W/m2・K)5.6
日射熱取得率0.54
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!。透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!。エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット。スリキズに強い!。透明度が高いので施工後も違和感がありません。透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム
色クリアー
耐熱温度(℃)80
200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。
紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
ガラスの飛散防止に。
厚さ(mm)0.077
色透明
長さ(m)1.8
透過率(%)(日射)52
紫外線透過率1%以下
厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
コンパクトカーに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。
紫外線カット99
適合軽自動車、ピックアップ、RVショート
材質ポリエステル
寸法(mm×m)500×1.5
透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。
仕様紫外線カット
材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
色透明
長さ(m)30
粘着力8.0N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0796
ミラー調の外観によって日射を反射するタイプの遮熱フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)46
可視光線透過率(%)26
紫外線透過率(%)1.2
遮蔽係数0.26
熱貫流率(W/m2・K)5.1
日射熱取得率0.23
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
室外機の負担を軽減し、エアコンの冷却効果を向上:太陽光が当たると室外機の温度が高くなり、放熱効果が低下します。シールでさらに目立たない:遮熱塗料が熱線を反射するので、室外機に簡単に施工でき、見えにくくなり美観を損ないません。遮熱塗料は雨や熱に強い高耐候性アクリルウレタンを使用しているので屋外でも安心してご使用いただけます。カット可能:4枚入りなので、置く上面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機の効率低下防止、省エネ対策に。汚れ・劣化防止にも。室外機/カバー/エアコン/夏/節約/日よけ/日除け/ガード/シール
寸法(cm)20×32
1袋(4枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとして
シール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)
材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル
耐熱温度(℃)80
1セット(8枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
紫外線透過率(%)<1
熱貫流率(W/m2・K)5.9
貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗
材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
ガラス飛散防止効果があります。※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味しています。
太陽の日射しを約80%カットして室内の温度上昇を抑えますので、省エネ効果があります。
紫外線を約98%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
用途窓ガラスに
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質シート:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル
色ブロンズ
長さ(m)2
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所(クリヤタイプは60℃以上)、自動車の窓ガラス、屋外
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム。窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色ホワイトマット
タイプ水で貼るタイプ
幅(cm)90
耐熱温度(℃)80
遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
厚さ(mm)0.065
材質/仕上ポリエステルフィルム
質量(kg)6
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
窓からの紫外線をカットし、冷房効果をアップする遮熱フィルム。遮光率89%のフィルムが部屋の温度上昇を軽減。UVカット率は90%。室内での日焼けを予防。日中は外光を反射。外からお部屋の中が見えにくくなり、目隠し効果アリ。室内側アルミ蒸着構造で、お部屋の中からの視界は程よく確保。糊を使わない静電気吸着。すりガラスや型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、複層ガラス、合わせガラス(熱線吸収、熱線反射ガラスなど)には使用不可。使用期間約6ヵ月(1シーズン)。
材質本体/PVC 保護フィルム/PET
色グレー
サイズ(cm)幅45×長さ90
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)83
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.8
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.7
サービス分類オーダー・加工
遮熱アルミフィルム採用により、首元の紫外線をカットし遮熱効果があります。首元に触れる部分にはシリカクリンシートを内蔵し、消臭・吸湿に即効性があり、ニオイ・ムレを素早く取り除き、首元を快適にします。首に触れる部分にはクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。首元部分は定期的に天日干しすることで機能が再生するECO商品です。
用途ヘルメット着用時の首元の日除け対策。
材質タレ部:アルミ遮熱フィルム、表面:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル・ポリウレタン
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)2
1本(1本)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
窓ガラスに水で貼る、遮光・UVカット効果のある遮熱フィルム。UVカット率が約90%。網入りガラス、複層ガラス、合わせガラスの窓ではお使いいただけません。温度変化でガラスが割れる場合があります。
材質【本体】塩化ビニル樹脂【保護フィルム】ポリエステル
色グレー
寸法(cm)45×90
1パック(2枚)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
網戸遮熱、遮熱効果で夏場の電気代を節約。マジックテープで簡単取付。
用途遮熱効果:-18℃、紫外線カット:77%、赤外線カット:62%、夏場の冷房負担:33%軽減、優れた目隠し効果
材質本体:ポリエチレン、保護フィルム:ポリプロピレン、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤
色SL
関連資料(1.99MB)
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
ミラー調の外観によって日射を反射するタイプの遮熱フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)914
長さ(m)30
グリーン購入法適合
1巻(30m)
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
幅(mm)1016
長さ(m)60
1巻(60m)
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)1
基材厚さ(μm)50
紫外線透過率(%)<1
凹凸ガラスに貼れる遮熱フィルムです。ご使用後きれいにはがすことができます。
用途凹凸ガラス用の遮熱に。
トラスコ品番564-8749
色白
長さ(m)20
幅(m)0.92
1巻
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
幅(mm)1016
長さ(m)30
グリーン購入法適合
1巻(30m)
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
幅(mm)1016
長さ(m)30
グリーン購入法適合
1巻(30m)
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
幅(mm)1270
長さ(m)30
グリーン購入法適合
1巻(30m)
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
長さ(m)1
種類ルーセント90
総厚(μm)69(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)50
可視光線反射率(%)9
可視光線透過率(%)88
日射反射率(%)7
日射透過率(%)67
日射吸収率(%)26
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.85
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ