こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910
幅(mm)455
厚さ(mm)3
柄木目調
関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。
床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。
「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
厚さ(mm)4
長さ(mm)910
幅(mm)455
材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3)
比重2.6
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4
1箱(4個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
階下への衝撃音を和らげます、快適な生活のために。ウレタンチップ材(※リサイクル原料を使用)により床衝撃音対策に優れています。軽量で切断が容易ですので、施工性に優れています。ウレタンを基材としているため断熱性能に優れ、冷暖房効率のアップにもつながります。
長さ(mm)910
幅(mm)910
関連キーワード