21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご 材質アルミ、ナイロン、スチール ホワイト、レッド 耐荷重(kg)454
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工) 認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 認定番号Hh-109(全国避難設備工業会) 材質SUS304(2B) 枠厚(mm)200
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改修工事用の避難ハッチです。 蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ! 定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。 ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 材質【はしご】鉄(メッキ加工) 寸法H(mm)165~250(床厚) 枠内寸法(mm)573×573 寸法h(mm)245~330(枠厚) 材質(枠)ステンレス 寸法KH(mm)40(かさ高) RoHS指令(10物質対応)対応 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 枠厚(mm)(H寸法)200 適合寸法(cm)(避難口)520×600 材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装) 認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm)330
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠 材質ステンレス 認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2 材質(ロープ)クラレビニロン100% 強さ14KN
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品) 材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装) 枠厚(mm)(H寸法)200
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユタカメイク簡易避難用ロープ
エコ商品
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個 トラスコ品番797-0846 材質ポリエステル 許容荷重(kg)115以下 ロープ径(Φmm)12 ロープ長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(コブ)約400
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350 ロープ径(Φmm)12 取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)420
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 枠内寸法(mm)573×573 材質(枠)ステンレス 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品 材質【はしご】鉄(メッキ加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ヤマトプロテックステップダン3F用
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ) 取付が簡単なカラビナを採用。
用途緊急脱出用具(避難ロープ) トラスコ品番811-5437 幅(mm)150 質量(kg)3.3 タイプ3F用(7.7m) 長さ(m)7.7 耐荷重(kg)650 ロープ径(Φmm)9 取付金具【上部】カラビナ 材質(ロープ)クラレビニロン100%
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。
用途室内用の避難はしごの収納に 仕様室内用 材質樹脂 高さ(mm)447 奥行(mm)270
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご 仕様総務大臣承認国家検定合格品 材質鉄(メッキ加工)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)