20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 枠内寸法(mm)573×573 材質(枠)ステンレス 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品 材質【はしご】鉄(メッキ加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

改修工事用の避難ハッチです。 蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ! 定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。 ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 材質【はしご】鉄(メッキ加工) 寸法H(mm)165~250(床厚) 枠内寸法(mm)573×573 寸法h(mm)245~330(枠厚) 材質(枠)ステンレス 寸法KH(mm)40(かさ高) RoHS指令(10物質対応)対応 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品) 材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装) 枠厚(mm)(H寸法)200
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠 材質ステンレス 認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 認定番号Hh-109(全国避難設備工業会) 材質SUS304(2B) 枠厚(mm)200
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工) 認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 枠厚(mm)(H寸法)200 適合寸法(cm)(避難口)520×600 材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装) 認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご 仕様総務大臣承認国家検定合格品 材質鉄(メッキ加工)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)角型屋根マンホール1型 600角
材質SUS304 質量(kg)20 内寸法(mm)600 仕上研磨 外寸法(mm)1000
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)600×1000 仕上バフ研磨
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUS角型屋根マンホールE型
スプリングダンバーにより安全に開閉できます。 枠の四方にパッキンがついています。
材質SUS304 質量(kg)20 内寸法(mm)600 仕上研磨 外寸法(mm)845
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)600×1000 取手付
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷


Panasonic(パナソニック)軒とい
ねずみ 長さ(mm)4000 適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
1本ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUS角型屋根マンホール3型
後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)