視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
こんなお得な商品も!

パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色ブラック
材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)130
荷姿完成品
色(本体)ブラック
丈夫なスチール製引出しで、見出しがついている為、部品の管理に便利です。
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)スチール
荷姿完成品
梱包数1台
材質(引出し)AS樹脂
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-5269
質量(kg)107.1
色ネオグレー
高さ(mm)1804
タイプ引き出し(小)66
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。ミゼットキャビネットは現在使用中の棚の上、作業台の上、キャビネット上等、気軽にお使い頂けるキャビネットです。全段の引出がロックされるオールロック機構。引出し開閉ストローク310mm(88.5%)。引出し1枚当り均等耐荷重20kg
引出し寸法(mm)59・119
塗装粉体塗装
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-3347
質量(kg)70.6
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(小)30・(大)6
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
パーツや小物類の保管、整理に便利です。またスチール製なので耐久性も高いです。インデックス付き。引き出しは、クリアなので視認性も高いです。
用途パーツや小物類の保管に。
色グレー
容量(L)引出し1個につき約1
仕切板18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)355×222×415
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-5072
質量(kg)62.8
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ引き出し(大)21
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
1セット
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
仕様シリンダ錠
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番301-8687
種別フリッパードアタイプ
幅(mm)1010
質量(kg)146.4
高さ(mm)1335
材質(本体)スチール(焼付塗装)
奥行(mm)650
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)150
引出し組合せスチール引出しX-1(小)24個、X-2(大)12個
材質(引出し)スチール
最大積載量(kg/台)750
棚板調整ピッチ(mm)37
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
プラスチック製の小型部品保管キャビネットです。日常的に使用する小~中サイズ部品や固定具の保管に適しています。安定した場所で積み重ね可能 壁面取り付け可能 作業台での使用に最適 強化プラスチック製の棚 定期的に必要な部品や使用中の部品を置ける凹んだキャビネットトップ 抜け落ち防止のストッパーを備えた引き出し 各引き出しに仕切りを取り付ける場所があり、部品を簡単に整理可能 ユニットには、壁面取り付け用のキーホールスロットが付属(固定具は別売り) 仕切りとIDラベルが付属
仕様高さ = 190mm奥行 = 300mm深さ = 135mm引出し材質 = プラスチック
1袋(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
色ベージュ
高さ(mm)372
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)192
荷姿完成品
引出しの色トウメイ
材質(引出し)PS
色(本体)ベージュ
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)22
高さ(mm)1150
奥行(mm)280
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)937
段数大/3、小/4
コンテナ大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)約250
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)約200
棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)
均等耐荷重(kg)(本体)約400
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャストSUS304 幅+30mm
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-1594
質量(kg)27.49
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×180
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
奥行(mm)300
間口(mm)450
色(本体)ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-1616
質量(kg)30.73
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×88
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-1586
質量(kg)27.49
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×180
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-1608
質量(kg)30.73
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×88
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430
高さ(mm)335~850
タイプ片面引出付/ベタ棚
天板耐荷重(kg)約250
棚板耐荷重(kg)約200
棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)
均等耐荷重(kg)(本体)約400
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャストSUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)38
サービス分類オーダー・加工
仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付
材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン
質量(kg)7.8
色ホワイト
耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10
引出し内寸法(mm)239×312×38(H)
本体外形寸法(mm)291×330×605(H)
アズワン品番64-2287-97
1台
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
トラスコ品番510-3461
質量(kg)123.9
色ネオグレー
タイプ引き出し(小)54・(大)6
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)1000
色ベージュ
容量(L)引出し1個につき約2.6
仕切板9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310
有効内寸法・間口(mm)144
有効内寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・高さ(mm)76
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25
保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)
標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体
材質(ケース)ABS
応答時間動作・復帰:各10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)アクリル
消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下
表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤外線
光軸数5光軸
検出幅(mm)100
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
最大250mm引き出せるスライド式のシェルフ(スチールラック)です。引き出しのように使え、奥に収納した物も簡単に取り出せるため、日々の整理整頓が快適になります。部品や工具の整理棚として、頻繁に取り出す部品を効率的に収納出来ます。製造ラインでの部材置き場として、手元に必要なパーツをスライドで取りやすくご使用出来ます。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(4組)入り
材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
色ホワイト
耐荷重(kg/段)20(垂直荷重・等分布)
最大250mm引き出せるスライド式のシェルフ(スチールラック)です。引き出しのように使え、奥に収納した物も簡単に取り出せるため、日々の整理整頓が快適になります。部品や工具の整理棚として、頻繁に取り出す部品を効率的に収納出来ます。製造ラインでの部材置き場として、手元に必要なパーツをスライドで取りやすくご使用出来ます。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り
材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
色ブラック
耐荷重(kg/段)20(垂直荷重・等分布)
最大250mm引き出せるスライド式のシェルフ(スチールラック)です。引き出しのように使え、奥に収納した物も簡単に取り出せるため、日々の整理整頓が快適になります。部品や工具の整理棚として、頻繁に取り出す部品を効率的に収納出来ます。製造ラインでの部材置き場として、手元に必要なパーツをスライドで取りやすくご使用出来ます。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り
材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
色クローム
耐荷重(kg/段)20(垂直荷重・等分布)
白地ラベルに青の枠を印刷し、部品箱・整理箱などの引き出しや棚の分かりやすい内容表示に最適です。油性ボールペン・マジックや鉛筆等で記入可能です。剥がした後も糊は残りません。 耐熱温度-40~+115℃。
全8つの引き出しでたくさん収納できる工具ボックス。側面にはフックを掛けられる穴がたくさん!。立てて収納できる縦型引き出しで書類も取り出しやすい!。飲み物を置けるドリンクホルダーや小部品を仕分けやすいパレット付き。ハンドルとキャスター付きで移動も簡単。保管や防犯に便利な鍵付きで棚を施錠可能。作業に必要なものをまとめて、作業と片付けの効率をアップ!
材質鉄、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)47
耐荷重(kg)天板/35、引出し/各30
キャスター直径12cm (固定キャスター:2個、ストッパー付き自在キャスター:2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×46×87.5 (ハンドル、キャスターを含む)
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数
適合MS-15000
材質ABS(本体)、PS(引出)
ESD対策を完備した、トレーラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω
材質(本体)PP
質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
材質(トレー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
トレー段数5
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ランドリーや脱衣所・洗面所、キッチン、リビング、ダイニングなど色々な場所で使える木製キャビネット。スリムでコンパクトなので場所を取りません。扉・引き出し・棚付きで使いやすさも抜群。オープン棚の「見せる収納」にはよく使うもの、扉収納の「隠す収納」には生活感の出やすいものやストックなどを入れられます。食品や食器、洗剤や消耗品などのストック収納庫としてもおすすめ。カラーは北欧風のおしゃれなホワイト・ナチュラル・グレーの全3色。
用途収納家具 , キャビネット・コンソールとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅41×奥行31×高さ180.5
ランドリーや脱衣所・洗面所、キッチン、リビング、ダイニングなど色々な場所で使える木製キャビネット。スリムでコンパクトなので場所を取りません。扉・引き出し・棚付きで使いやすさも抜群。オープン棚の「見せる収納」にはよく使うもの、扉収納の「隠す収納」には生活感の出やすいものやストックなどを入れられます。食品や食器、洗剤や消耗品などのストック収納庫としてもおすすめ。カラーは北欧風のおしゃれなホワイト・ナチュラル・グレーの全3色。
用途収納家具 , キャビネット・コンソールとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅59×奥行31×高さ180.5
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)15
ポール径(Φmm)25
奥行き(cm)46
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
関連キーワード
1
2
次へ