日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38
色黒
鍵ダイアル錠
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。
材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト
本数(付属鍵数)2
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。
レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。
材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上
寸法(mm)63.5×151.5
材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。
材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト
本数(付属鍵数)2
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)27~48
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)1100
適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)1.2
色マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
容量(L)77
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280
適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
¥6,870
税込¥7,557
翌々日出荷
用途にあわせて自由にユニットを組み合わせできます。
奥行が310mmと短いので、部屋の間仕切りとしても使用できます。
扉にはラッチと鍵がついています。
天袋と上部カバーを天井の隙間に組み合わせて取り付け、しっかりアジャストすることで転倒を防止します。
タイプ上部カバー
材質スチール(粉体塗装)
今話題の壁掛け収納商品。小物、お気に入りの雑貨、鍵など色々な用途でかざれます。オシャレでシンプルなデザインなので、掃除もしやいです。ナチュラル、シック、シンプルなどどんなお部屋にも合うデザインです。
材質マンゴーウッド/アイアン
その他脚裏ゴム付
「掛ける」から「挿す」へ・・・。
帰宅時もお出かけ時も、ワンプッシュで鍵の差し入れができる!
便利で使いやすいキーストッカー!
キー単体で使用でき、カードキーなども対応!
付属のフックを使用すると、リモコンキーも対応できる。
コンパクトで、色彩により部屋の景観も崩しません!
取り付けは強力な両面テープでラクラク取付!
収納数約キー6本分、カードキー約4枚分
材質本体:PVC、フック:ABS、テープ:アクリル系粘着性剤
長さ(mm)200
幅(mm)50
関連キーワード