サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。
付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前鍵付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
材質スチール
関連資料ポストの取付穴位置
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
材質亜鉛メッキ鋼板
種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
ジューシーガーデンオリジナルの郵便ポスト。こんがりと焼けたビスケットからは甘い香りまで漂ってきそうです。セキュリティにも考慮し、鍵での施錠も可能。A4投函に対応し、新聞や角二サイズの封筒にも対応しています。使い勝手にもこだわり、上部の蓋付き投函口、前から取り出すタイプです。更に右サイドのレバーは取り出し口のロックだけでなく、セキュリティにも考慮し鍵での施錠も可能です。鍵を使用せずにレバーのみでの開閉も可能です。
付属品鍵×2、プラグ×4、ビス(M4L40)×4、スペーサー×4
材質本体:高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)、前面パネル:FRP
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×110×315、BOX:約375×80×275
パネルサイズ(mm)約W395×H315×D27
取付穴径(Φmm)5
設置方法壁面
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×30
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用
用途郵便受け、宅配ボックスとして。
付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー
材質金属(スチール)
質量(kg)18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100
組立時間約30-40分
取扱説明書(0.38MB)
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質スチール
種別ダイヤル錠、はがきが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。
材質主材:スチール(ガルバナイズド処理)
備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。
投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。
投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。
投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。
そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。
触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。
幅(mm)300
高さ(mm)410
奥行(mm)145
シリーズFUMI
同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです。スリムな奥行き15cmで見た目すっきりとご使用頂けます。ステンレス製で錆に強く安心です。
用途ご自宅用・事務所用に。スリムなポストが欲しい人に。
トラスコ品番383-4917
セット内容ダイヤル錠付き、ネームプレート
材質本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂
幅(mm)375
色ステンレス
高さ(mm)300
奥行(mm)130
間口(mm)375
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)348×52
1台(1個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱
セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個
材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)
高さ(mm)280
タイプ屋外仕様、壁付
奥行(mm)145
間口(mm)380
材質(扉)アルミニウム
投入口幅(mm)336
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:32
取出口前
奥行が14cmでコンパクトタイプ。壁取付でも邪魔にならない薄型設計。ダイヤル錠付きで防犯性UP。はがきの取り出しやすいエンボスタイプです。
用途郵便受け
付属品木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚
材質亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×15.3×35、取り出し口:約33×11×20
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約345×50
デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス。A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです。正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます。取付ビス付き
寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40
投函タイプ前入れ前出し
完成品2BOXタイプの宅配ボックス。一方のBOXがいっぱいでも、もう一方のBOXで荷受けできるので安心。水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量サイズ。印鑑収納ボックス付き。 ※印鑑は浸透印タイプをご使用ください。 ※印鑑は定期的にインク等の検査をしてください。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 ※ワイヤー長さ:3m。天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。 ※本製品の出荷時は左開きに設定しております。 ※ご変更の際はマグネット式なので外して逆に取り付けて右開きにご変更ください。完成品なので到着後すぐに使える。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×4、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)、磁石付き印鑑収納ボックス×2
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)10.5
タイプ2BOXタイプ
耐荷重(kg)上段=10、下段=20 ※左開き設定時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×560
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=440×330×200、下段=440×330×285 ※左開き設定時
対応寸法(mm)(荷物)上段=幅400×奥行300×高さ180、下段=幅400×奥行300×高さ250※左開き設定時
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーなどに最適な、薄型メイルボックスです。何列・何段でも自由に組み合わせてレイアウトすることができます。ダイヤル錠の採用で扉の開閉に鍵は不要です。
A4サイズの郵便物も楽に投入できます。
扉はADC12(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装となります。
用途屋内仕様です。
材質SUS304
質量(kg)3.6
仕上No.4
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)334×27
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。
カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。
個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き
背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。
ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。
鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。
初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否
付属品アジャスター、番号検索工具×1本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
使用工具手袋
耐荷重(kg)200
キャスターなし
フレーム色ホワイト
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
アジャスターあり
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、コンパクトでおしゃれなデザインになっています。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。
質量(kg)約16
色ブラック/オーク
寸法(cm)約W47×D38×H100
素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
関連キーワード