35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg)3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304> 仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm)380 ヘアライン 高さ(mm)280 奥行(mm)145 仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 質量(kg)2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア 材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 投函タイプ前入れ前出し 錠前ダイヤル錠 材質/仕上SUS304/No.4 シリーズKAMシリーズ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス) 寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894 仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg 投函タイプ前入れ後出し
1台
189,800 税込208,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業 動画あり
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錠前静音大型ダイヤル錠 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(扉)ステンレス(SUS304) 仕様前入前出
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本 材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm) 質量(kg)13.2 タイプ前入前出/防滴 仕上紛体塗装 錠前プッシュボタン錠
1個
57,980 税込63,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)門柱ユニット
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル (ポスト)ボルドー タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります) 勝手左勝手 照明LED照明付 錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本 材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm) 質量(kg)7.5 タイプ前入前出/防滴 仕上紛体塗装 錠前プッシュボタン錠
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560) 仕上支柱:アルマイト処理
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。 材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
1個
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。 材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)
1個
109,800 税込120,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。 材質SUS304 投函タイプ前入れ前出し
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型) 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277 仕上本体・扉/No.4仕上 材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) ステンレスヘアーライン 仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ後出し
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) ステンレスヘアーライン 仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ前出し
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MFC-L6820DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機
エコ商品
より長く快適に製品寿命7年 本体製品寿命7年または約60万ページの高耐久を実現。 さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。 超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減 約25,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約1.7円/枚の低ランニングコストを実現します。 7インチ大型液晶 タッチパネルで直感的に操作できる7インチ大型液晶です。よく使う機能を待機画面に設定できる「待機画面カスタマイズ機能」で利用シーンにあわせたカスタマイズができます。 場所を取らないフロントオぺレーション メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。 給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。 はがきにも対応する多目的トレイ 様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。 ショートカット登録 普段よく使う設定を最大64件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:64件 付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg)約19.6(消耗品含む) 形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN 規格BMSec:対応 消費電力(W)[コピー時(平均)]約710、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.7 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×495×518(突起部を除く) 用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 メモリー1GB 液晶パネル7型TFTタッチパネル 最大解像度1200×1200dpi 寿命[プリンター部]約60万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から) 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約50枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分 坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-165(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120 フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下 用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5 排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚) 稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35 コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0 給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2,700枚 インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)119 、区分:複合機d NFC有り エコマーク認定番号23 155 008
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

GX7130 インクジェット複合機 GX7130 Canon 動画あり
FAX機能付&マルチニーズ、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【印刷停止時間を削減】。特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により貴重なビジネスタイムをロスしないための工夫を行っています。【高速ファクス&高セキュリティ】。カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。受信ファクスの自動両面プリントやPCファクス通信に対応。高速電送可能なスーパーG3規格対応で通信コストの削減にも効果的です。セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩から機密度の高いビジネス文書を保護します。【最大600枚の大容量給紙&後トレイ】。大量に給紙できるので頻繁に用紙を補充する必要がなく、大量印刷時でも時間をロスすることなく印刷可能。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。その他、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。【便利な機能】。用紙が節約できる「自動両面プリント」、拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」など便利な機能を搭載。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル 質量(kg)13.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 枚数【連続コピー】1~99枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×410×314(トレイ類を含まず) 最大解像度(横×縦)600×1200 dpi 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) インク4色顔料(特大容量タンク) プリントヘッド(総ノズル数)4352 使用可能用紙サイズ【カセット・上段】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm) 給紙方式後トレイ/カセット(上段・下段) インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
81,980 税込90,178
欠品中

FAX機能付&特大容量タンクのエントリービジネスモデル。一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9000枚※、カラー約21000枚※の大量プリントが可能です。特大容量タンクだからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。1枚当たりのプリント代が大幅にダウンし、低ランニングコストで経費削減に貢献します。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。高速プリントスピード。1分間でA4普通紙モノクロ約18枚、カラーが約13枚の高速プリントを実現。ビジネスの現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。印刷停止時間削減。インク交換が少ない特大容量インク、用紙補充回数を減らす大容量給紙、開けやすいプリンター前面でのセルフメンテナンス仕様により、印刷停止時間を削減。貴重なビジネスタイムをロスしません。高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。パソコンで作成したデータをプリントアウトなしで直接ファクス送信できるPCファクス通信にも対応しています。また、誤送信・誤接続防止機能を備え、プリンターを起点とした不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減するためにセキュリティを強化。機密度の高いビジネス文書を保護します。便利なネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT Inkjet/SELPHY、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。スペースを有効に使えるコンパクトサイズ。コピーやスキャンにもしっかりと対応し、多機能・高生産でありながら、オフィスでの設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙、後トレイ&背面水平トレイでの給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで、しっかりと対応します。
付属品セットアップ用インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル 質量(kg)約9.5(プリントヘッド、インクタンクを含む) シリーズPIXUS エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399(横)×417×251 最大解像度600(横)×1200(縦) 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット方式 給紙可能枚数普通紙(後トレイ) 100枚/(カセット) 250枚、郵便はがき(後トレイ) 40枚、板紙 (背面水平トレイ) 1枚 プリントヘッド(総ノズル数)4352 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ91~1200mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210~297mm) 給紙方式後トレイ/カセット/背面水平トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色顔料(特大容量タンク) グリーン購入法適合 耐久枚数A4普通紙:100000 ※ISO24734のWord文章を用いたA4普通紙での連続印刷の場合、キヤノン独自の試験方法による参考値。印刷環境により数値は変わることがあります。 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号22 155 023 通信端子222 155 023
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷