さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質亜鉛メッキ鋼板
種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前: myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:252mm×30mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行400
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)252×30
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
完成品2BOXタイプの宅配ボックス。一方のBOXがいっぱいでも、もう一方のBOXで荷受けできるので安心。水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量サイズ。印鑑収納ボックス付き。 ※印鑑は浸透印タイプをご使用ください。 ※印鑑は定期的にインク等の検査をしてください。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 ※ワイヤー長さ:3m。天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。 ※本製品の出荷時は左開きに設定しております。 ※ご変更の際はマグネット式なので外して逆に取り付けて右開きにご変更ください。完成品なので到着後すぐに使える。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×4、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)、磁石付き印鑑収納ボックス×2
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)10.5
タイプ2BOXタイプ
耐荷重(kg)上段=10、下段=20 ※左開き設定時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×560
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=440×330×200、下段=440×330×285 ※左開き設定時
対応寸法(mm)(荷物)上段=幅400×奥行300×高さ180、下段=幅400×奥行300×高さ250※左開き設定時
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色ステンレスヘアーライン
付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)3.8
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
関連資料ポストの取付穴位置
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく!
スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り)
パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。
防水規格IPX5に対応
左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス
付属品オープン、クローズシール
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード24450
1個
¥2,532
税込¥2,785
当日出荷
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂
色レッド
付属品取付ねじ×4本
質量(g)1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。
質量(g)41
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000 です。
分野設備・機械
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕様コードナンバー:1063450100
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
色クロームメッキ
質量(g)121
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~10
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロックプッシュボタン式
呼称(mm)50
トラスコ品番849-0170
材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)25
幅(mm)36
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)145
径(Φmm)7
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
取付板厚(mm)0.8~1.0
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本、専用止金
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
付属品鍵×4本、クリップ1個
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ縦型/鍵違い
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ前入れ前出し
錠前ダイヤル錠
材質/仕上SUS304/No.4
シリーズKAMシリーズ
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
多段式省スペースタイプ。1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:塩化ビニール樹脂。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:333mm×25mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)333×25
番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
呼称(mm)23
ロックダイヤル:3段
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
呼称(mm)28
あなたが決めるキーナンバー!お好きな数字に変更できます!
用途学校のロッカー・集合郵便受けに最適!。バッグやロッカーなどの簡易施錠に
ロックダイヤル式
呼称(mm)25
材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)25×48
つる径(Φmm)4.5
材質(ツル)鉄線
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
番号は、変更できません。
「0」でダイヤルがストップします。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
材質本体・ツル/スチール
材質(本体)スチール
材質(吊)スチール
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠
美しく高級感あふれる表面処理
用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに
ロックダイヤル式
材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上
色シルバー
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠。
美しく高級感あふれる表面処理。
用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに。
材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上
色シルバー
ロックダイヤル式
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
「素敵」と「便利」を設置する。最新ゼロリターンキー採用。ベストセラー「horn」シリーズから、木目調フラップがアクセントの宅配ボックスが新登場。ダイヤルが自動で「0000」に戻るゼロリターンキーなら、暗証番号を隠す手間が省けてストレスフリーに。使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」。打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに仕上げました。「より愛着のある"自慢の家"に」。玄関をおしゃれにデザインする、直線的なモダンフォルム。・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本箱が収納可)。・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、現代のテイストと好相性のデザイン。・メール便最大サイズOK。・押すだけプッシュキー&最新式ゼロリターンキー。・特注の黒色ハンドル。・説明用プレート/シグネチャープレート付。・ほぼ完成品。組立は脚の取り付けだけ。・雨・錆に強いガルバナイズド加工。・印鑑ケース2個付。・保護クッション付。・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付。・アンカーボルト4本付。・アンカー用穴あり
用途最新ゼロリターンキー採用のポスト一体型宅配BOX。 木目調フラップ 木目 ガルバナイズド加工 ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量
材質スチール(ガルバナイズド処理)
質量(kg)12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】445×385×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×45/(内寸)350×335×220【宅配ボックス】(内寸)350×335×425
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
投函タイプ前入り前出し
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
質量(g)73
仕上グレー色
取付板厚(mm)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,269
税込¥1,396
当日出荷
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行278
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)333×21
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行278
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)360
投入口サイズ(mm)333×21
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ブラスト調焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行278
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)333×21
関連キーワード
1
2
次へ