郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
アズワン品番64-7751-84
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質ステンレス
厚さ(mm)11
寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200
色ヘアライン
外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
アズワン品番64-7751-85
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
取付寸法(mm)(開口)52×207
タイプポストぐち
寸法(幅W×高さH)(mm)400×100、差込口/310×50
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。
材質ステンレス
厚さ(mm)11
寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200
色ヘアライン
外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
寸法H(mm)91
寸法A(mm)300
寸法D(mm)56
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)76
寸法W(mm)400
寸法P(mm)344
寸法W1(mm)326
材質亜鉛ダイカスト
取付寸法(mm)(開口)60×255
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
取付寸法(mm)(開口)70×330
材質SUS304
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質樹脂
タイプ真壁用
調整範囲(mm)(壁厚)95~135
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
材質(受口)亜鉛ダイカスト、(シュート部)SUS430、(内側ワク)ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
タイプポストぐち
寸法(幅W×高さH)(mm)400×85、差込口/310×50
郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)188
色グレー
高さ(mm)280
奥行(mm)95
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。取出時は鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。大型配達物対応ポスト:日本郵便(株)レターパックライト、ゆうパケットをはじめとするW340×L260×t30mmの配達物が投函・取り出し可能。
用途郵便受け
付属品ポスト本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:5本、平ワッシャー:5枚、パッキングリング:5枚、コンクリートプラグ:5本、底板スポンジ:1個、PULLシール:1個、〒シール:1個、クッションシール:2個
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス
質量(kg)7
タイプ前入前出
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×465×100
錠前ダイヤル錠
住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
メール便を受け取ることができます。投函物が取りやすい横開きポストです。確認窓付きで投函物の有無が一目でわかります。
用途郵便受け
材質金属部:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×12.5×36
投入口サイズ(mm)約幅270×奥行60
寸法(幅W×高さH)(cm)取り出し口:約27.5×29.5
付属品木ねじ:3本、ネーマー:1枚、シール:6枚
ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、スリムでおしゃれなデザインになっています。大容量なので、荷物を同時に2つ受け取ることができます。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。
質量(kg)約19
色ブラック/オーク
寸法(cm)約W45×D37.5×H122
素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ホワイト×メープル色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、コンパクトでおしゃれなデザインになっています。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。
質量(kg)約12.5
色ホワイト/メープル
寸法(cm)約W40×D32.5×H89.5
素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。インテリアとして、コンパクトでおしゃれなデザインになっています。メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。簡単組立で簡単に設置ができます。ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。配達業者へ案内するマグネットタイプの。メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。
用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。
質量(kg)約16
色ブラック/オーク
寸法(cm)約W47×D38×H100
素材構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります
適合害虫蚊成虫
有効期間250日
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
錠付メールボックスです。オフィスやビルの郵便受けに最適です。
材質スチール
色セミホワイト
グリーン購入法適合
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
用途材質:ステンレス 1.5t ブラック焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち
仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)100
本体幅(mm)400
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち
仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち
材質(本体)ステンレス
本体高さH(mm)100
本体幅(mm)400
吊るだけで蚊に効く。無臭。玄関用。366日用。【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。門扉・郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる、雨でも流れ落ちにくい!晴れでもOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!リサイクル:PET→容器本体。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
用途郵便受けポスト
材質めっき銅板
取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
用途郵便受けポスト
材質めっき銅板
取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。ロータリーダンパー機構でゆっくり閉まり、投入時の音がほとんどありません。
用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。差入口プレート:ロータリーダンパー機構。投入口:。前入後出。ポストぐち
仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行75
本体高さH(mm)100
本体幅(mm)400
投入口サイズ(mm)340×40
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付
幅(mm)560
質量(kg)53
高さ(mm)1330
奥行(mm)560
シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用
用途郵便受け、宅配ボックスとして。
付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー
材質金属(スチール)
質量(kg)18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100
組立時間約30-40分
取扱説明書(0.38MB)
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付
幅(mm)445
質量(kg)28
高さ(mm)750
奥行(mm)465
関連キーワード
1
2
3
次へ