現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用
ホース長さ(m)10
呼び15A
使用ガス都市ガス
アズワン品番64-5124-49
1巻(10m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
長さ(m)10
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス都市ガス
規格20A×5m
アズワン品番64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。
種類都市ガス
長さ(m)30
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
用途機器(TUねじ)とホースを接続する継手
使用ガス都市ガス
規格13A×Rc1/2TU
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
用途ガス栓(おねじ)とホースを接続する継手
使用ガス都市ガス
規格13A×R1/2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途機器(TUねじ)とホースを接続する継手
使用ガス都市ガス
規格13A×Rc1/2TU
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
使用ガス都市ガス
コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合ガス13A、12A
作動時圧損(Pa)230
流量(kL/h)1.2air
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプS型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造
●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。
●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。
●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。
●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガス
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.44MB) (0.48MB)
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)
内径(Φmm)9.5
長さ(cm)80
外径(Φmm)15.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド
ホース長さ(m)0.8
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)398
外径(mm)タケノコ:Φ11.5
内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料寸法図(0.03MB)
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
関連資料寸法図(0.09MB)
ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)380
外径(mm)タケノコ:Φ11.5
内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料寸法図(0.03MB)
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ
種類給湯専用
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
本体ベース(外径Φ80mm)に焼付塗装を施した研究室にぴったり合った美しい外観デザインです。コンパクトタイプで取り扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計で従来品に比べ高温が得られます。
全高(mm)160
ホース口径(Φmm)外径11.6
本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
全高(mm)180
ホース口径(Φmm)外径11.6
台の直径(Φmm)80
先端径(Φmm)28
全高(mm)140
ホース口径(Φmm)外径11.5×内径7
台の直径(Φmm)90
取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
全高(mm)160
ホース口径(Φmm)外径11.6、種火用:外径3
台の直径(Φmm)80
ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。
用途緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です
接続口径(Φmm)(ガス)9.5 ホースエンド
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース
種類給湯専用
筒径(Φmm)排気:80
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/強制排気形
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ