81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状45°エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスエルボ
呼び20配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスエルボ
呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ
配管の曲がり部分に使用 呼び10
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスエルボ
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
799 税込879
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスエルボ
仕様呼び20配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスエルボ
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
949 税込1,044
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボ
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状エルボ ねじの種類PT
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボ
仕様呼び8配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
989 税込1,088
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボ
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボ
仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンコー[継手]喰込エルボ LB型
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 形状エルボ 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ
配管の曲がり部分に使用 呼び20
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボ
仕様呼び20配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボ
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボ
仕様呼び25配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷