81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)500 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 回転速度(min-1[r.p.m])最高:70 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.721 トルク(N・m)出力軸摩擦:15 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:20000 出力トルク(N・m)連続:160 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類THタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:300 許容モーメント荷重(N・m)500
1台
1,313,125 税込1,444,438
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)45 分解能540672(P/rev) 回転速度(min-1[r.p.m])最高:240 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0268 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:3700 出力トルク(N・m)連続:15 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.90(5.00) 許容モーメント荷重(N・m)80
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)45 分解能540672(P/rev) 回転速度(min-1[r.p.m])最高:240 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0268 トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:3700 出力トルク(N・m)連続:15 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.90(5.00) 許容モーメント荷重(N・m)80
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)75 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 回転速度(min-1[r.p.m])最高:140 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.149 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:20000 出力トルク(N・m)連続:25 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:5.00(25.00) 許容モーメント荷重(N・m)200
1台
540,375 税込594,413
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)22 分解能540672(P/rev) 回転速度(min-1[r.p.m])最高:240 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0206 トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:3700 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.60(3.00) 許容モーメント荷重(N・m)60
1台
469,800 税込516,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)300 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326 トルク(N・m)出力軸摩擦:10 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類THタイプドライバ付
1台
886,875 税込975,563
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)9 分解能540672(P/rev) 回転速度(min-1[r.p.m])最高:240 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.009 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 ベース標準(取付ベース無し) 許容荷重(N)アキシャル:800 出力トルク(N・m)連続:3 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.35(1.75) 許容モーメント荷重(N・m)40
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)150 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 回転速度(min-1[r.p.m])最高:100 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212 トルク(N・m)出力軸摩擦:10 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:20000 出力トルク(N・m)連続:50 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類THタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75 許容モーメント荷重(N・m)300
1台
603,625 税込663,988
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)1000 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 回転速度(min-1[r.p.m])最高:30 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:2.72 トルク(N・m)出力軸摩擦:20 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:20000 出力トルク(N・m)連続:330 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類THタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:600 許容モーメント荷重(N・m)400
1台
1,738,000 税込1,911,800
22日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)75 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 回転速度(min-1[r.p.m])最高:140 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.149 トルク(N・m)出力軸摩擦:10 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:20000 出力トルク(N・m)連続:25 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:5.00(25.00) 許容モーメント荷重(N・m)200
1台
742,500 税込816,750
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)22 分解能540672(P/rev) 回転速度(min-1[r.p.m])最高:240 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:3700 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.60(3.00) 許容モーメント荷重(N・m)60
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)150 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 回転速度(min-1[r.p.m])最高:100 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212 トルク(N・m)出力軸摩擦:10 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:20000 出力トルク(N・m)連続:50 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類THタイプドライバ付 電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75 許容モーメント荷重(N・m)300
1台
805,750 税込886,325
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)300 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 回転速度(min-1[r.p.m])最高:100 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326 トルク(N・m)出力軸摩擦:10 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:20000 出力トルク(N・m)連続:100 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類THタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:180 許容モーメント荷重(N・m)400
1台
684,750 税込753,225
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

DPA-SR1 エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール) 動画あり
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・DPA-SR1:1~100μm。 ・DPA-LR1:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます 使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと) ケーブル長(m)標準3 検出距離可能距離:1~100μm 保護等級IP67 ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当 出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max) 繰返し精度±0.5μm (マスタ値:1~60μm)、±1μm (マスタ値:60~100μm)※供給圧力変化±1%以内のとき RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20 取扱説明書製品カタログ/図面(9.36MB) 取扱説明書(0.34MB) ケーブル径(Φmm)5
1個
55,980 税込61,578
17日以内出荷

DPA-LR1 エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール) 動画あり
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます 使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと) ケーブル長(m)標準3 検出距離可能距離:80~350μm 保護等級IP67 ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当 出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max) 繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のとき RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20 取扱説明書製品カタログ/図面(9.36MB) 取扱説明書(0.33MB) ケーブル径(Φmm)5
1個
55,980 税込61,578
17日以内出荷

DPA-PLR2B エア式着座確認センサ【DPAシリーズ】外部入力タイプ Metrol(メトロール) 動画あり
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 【DPA-PLR2B】。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・外部入力による3点のしきい値設定で4段階判定が可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:3点●マスタ値設定方法:外部入力 使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと) ケーブル長(m)標準3 検出距離可能距離:80~350μm 保護等級IP67 ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当 出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max) 繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のとき RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20 取扱説明書製品カタログ/図面(9.36MB) 取扱説明書(0.38MB) ケーブル径(Φmm)5
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷

RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 74mmジョー深さ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 19mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 50,3mmジョー深さ = 8.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M12ワッシャータイプ = 外歯内径 = 13mm外径 = 20.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8ワッシャータイプ = 外歯内径 = 8.4mm外径 = 15mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = 外歯内径 = 6.4mm外径 = 11mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

取り付け / 取り外しには、クランププライヤが必要です。 スタンダードジョーとサイドジョーの両方のクランププライヤを使用するか、代わりにケーブルカッターを使用することもできます。取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。 これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。Oクリップには、ステンレススチール製及び亜鉛めっきスチール製200個入りキットも用意しています。. RS Pro O ホース. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのダブルイヤー O クリップは、汎用性と Durable を備えています。亜鉛めっきスチール構造の O クリップは、ホース、パイプ、さらにはケーブルを固定するのに最適です。これらのスチール製 O クリップは、空圧、低圧油圧、その他の関連業界の要求の厳しい用途に対応し、チューブをコネクタに固定するのに最適です。O クリップ 200 個セットも用意( ; 292-524 292-524 ). ★特長及び利点 ;/b>. ねじクリップ機構のない小型ホースに使用することができます。. 確実な締め付けが可能な一体型設計. バンドの縁に丸みを付けることでホースの損傷を防止. セキュリティを強化する改ざん防止機能. ★用途 ;/b>. Jubilee クリップとも呼ばれる O クリップは、ホースなどのチューブにクランプするように設計されています。ホースへの接続を固定するために使用できます。メンテナンスや OEM 用途によく使用されるダブルイヤークリップゴムやプラスチック製の空気、液体、ガス、蒸気ホース、及び同軸ケーブルやその他の電気ケーブルに最適鉱業、建設、暖房装置、換気装置、溶接、医療、軍事、航空機などの幅広い産業で使用低圧の油圧用途にも最適. ★O クリップの取り付け方法 ;/b>. これらのクリップを取り付けるには、クリップを閉じるペンチが必要です。標準の開閉ペンチと側面切断ペンチのどちらも使用できます。. 取り付けるには、片方の耳を十分に閉じます。最初の耳は、少し開くことができるように閉じます。これにより、クランプの弾性強度が高まり、摩滅や温度変化による縮み、圧力、及び振動に耐えられます。. 耳へのアクセスに制限がある場合は、サイドジョークランププライヤを使用してください。. ★RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。固定具、固定具、留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様内径 = 5 → 7mmクリップタイプ = Oクリップ材質 = スチール最小内径 = 5mm最大内径 = 7mmバンド幅 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro スチール製 P クリップ信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはスチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。両側に 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor Point にきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ スチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 (: 226-8996) : 226-8996 6 mm 、 RS 品番 (: 226-8997) : 226-8997 8 mm 、 RS 品番 (: 226-8998) : 226-8998 9 mm 、 RS 品番 (: 226-9000) : 226-9000 10 mm 、 RS 品番 (: 226-9001) : 226-9001 12 mm 、 RS 品番 (: 226-9002) : 226-9002 13 mm 、 RS 品番 (: 226-9003) : 226-9003 14 mm 、 RS 品番 (: 226-9004) : 226-9004 15 mm 、 RS 品番 (: 226-9005) : 226-9005 16 mm 、 RS 品番 (: 226-9006) : 226-9006 17 mm 、 RS 品番 (: 226-9007) : 226-9007 18 mm 、 RS 品番 (: 226-9008) : 226-9008 19 mm 、 RS 品番 (: 226-9010) : 226-9010また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 12mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = スチール色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro ネオプレンクローズドセルスポンジゴムシート. RS PRO のネオプレン独立気泡スポンジゴムシートをご紹介します。屋内外での使用に適した黒色ネオプレンゴムシートは、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。. 特長と利点. ネオプレンクローズドセルスポンジ スポンジゴムの拡張 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. プロパティ. 難燃性自消性 使用温度範囲: -40 ℃ ~ +80 ℃(一定 温度範囲 +100 ° C 、断続的 密度: 170 kg/m 3 シートサイズ: 1000 x 2000 x 25mm ASTM D1056 2000. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定しますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 170kg/m3幅 = 2m厚さ = 25mm動作温度 Max = 80℃動作温度 Min = -40℃伸長 = >200% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = 外歯内径 = 10.5mm外径 = 18mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M5ワッシャータイプ = 外歯内径 = 5.3mm外径 = 10mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 17mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 10mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 5mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro スチール製 P クリップ信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはスチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。両側に 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor Point にきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ スチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 (: 226-8996) : 226-8996 6 mm 、 RS 品番 (: 226-8997) : 226-8997 8 mm 、 RS 品番 (: 226-8998) : 226-8998 9 mm 、 RS 品番 (: 226-9000) : 226-9000 10 mm 、 RS 品番 (: 226-9001) : 226-9001 12 mm 、 RS 品番 (: 226-9002) : 226-9002 13 mm 、 RS 品番 (: 226-9003) : 226-9003 14 mm 、 RS 品番 (: 226-9004) : 226-9004 15 mm 、 RS 品番 (: 226-9005) : 226-9005 16 mm 、 RS 品番 (: 226-9006) : 226-9006 17 mm 、 RS 品番 (: 226-9007) : 226-9007 18 mm 、 RS 品番 (: 226-9008) : 226-9008 19 mm 、 RS 品番 (: 226-9010) : 226-9010また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 16mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = スチール色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 12mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 6mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro スチール製 P クリップ信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはスチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。両側に 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor Point にきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ スチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 (: 226-8996) : 226-8996 6 mm 、 RS 品番 (: 226-8997) : 226-8997 8 mm 、 RS 品番 (: 226-8998) : 226-8998 9 mm 、 RS 品番 (: 226-9000) : 226-9000 10 mm 、 RS 品番 (: 226-9001) : 226-9001 12 mm 、 RS 品番 (: 226-9002) : 226-9002 13 mm 、 RS 品番 (: 226-9003) : 226-9003 14 mm 、 RS 品番 (: 226-9004) : 226-9004 15 mm 、 RS 品番 (: 226-9005) : 226-9005 16 mm 、 RS 品番 (: 226-9006) : 226-9006 17 mm 、 RS 品番 (: 226-9007) : 226-9007 18 mm 、 RS 品番 (: 226-9008) : 226-9008 19 mm 、 RS 品番 (: 226-9010) : 226-9010また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 19mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = スチール色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro スチール製 P クリップ信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはスチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。両側に 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor Point にきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ スチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 (: 226-8996) : 226-8996 6 mm 、 RS 品番 (: 226-8997) : 226-8997 8 mm 、 RS 品番 (: 226-8998) : 226-8998 9 mm 、 RS 品番 (: 226-9000) : 226-9000 10 mm 、 RS 品番 (: 226-9001) : 226-9001 12 mm 、 RS 品番 (: 226-9002) : 226-9002 13 mm 、 RS 品番 (: 226-9003) : 226-9003 14 mm 、 RS 品番 (: 226-9004) : 226-9004 15 mm 、 RS 品番 (: 226-9005) : 226-9005 16 mm 、 RS 品番 (: 226-9006) : 226-9006 17 mm 、 RS 品番 (: 226-9007) : 226-9007 18 mm 、 RS 品番 (: 226-9008) : 226-9008 19 mm 、 RS 品番 (: 226-9010) : 226-9010また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 18mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = スチール色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro スチール製 P クリップ信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはスチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。両側に 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor Point にきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ スチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 (: 226-8996) : 226-8996 6 mm 、 RS 品番 (: 226-8997) : 226-8997 8 mm 、 RS 品番 (: 226-8998) : 226-8998 9 mm 、 RS 品番 (: 226-9000) : 226-9000 10 mm 、 RS 品番 (: 226-9001) : 226-9001 12 mm 、 RS 品番 (: 226-9002) : 226-9002 13 mm 、 RS 品番 (: 226-9003) : 226-9003 14 mm 、 RS 品番 (: 226-9004) : 226-9004 15 mm 、 RS 品番 (: 226-9005) : 226-9005 16 mm 、 RS 品番 (: 226-9006) : 226-9006 17 mm 、 RS 品番 (: 226-9007) : 226-9007 18 mm 、 RS 品番 (: 226-9008) : 226-9008 19 mm 、 RS 品番 (: 226-9010) : 226-9010また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 17mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = スチール色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro スチール製 P クリップ信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはスチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。両側に 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor Point にきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ スチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 (: 226-8996) : 226-8996 6 mm 、 RS 品番 (: 226-8997) : 226-8997 8 mm 、 RS 品番 (: 226-8998) : 226-8998 9 mm 、 RS 品番 (: 226-9000) : 226-9000 10 mm 、 RS 品番 (: 226-9001) : 226-9001 12 mm 、 RS 品番 (: 226-9002) : 226-9002 13 mm 、 RS 品番 (: 226-9003) : 226-9003 14 mm 、 RS 品番 (: 226-9004) : 226-9004 15 mm 、 RS 品番 (: 226-9005) : 226-9005 16 mm 、 RS 品番 (: 226-9006) : 226-9006 17 mm 、 RS 品番 (: 226-9007) : 226-9007 18 mm 、 RS 品番 (: 226-9008) : 226-9008 19 mm 、 RS 品番 (: 226-9010) : 226-9010また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 15mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = スチール色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro スチール製 P クリップ信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはスチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。両側に 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor Point にきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ スチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 (: 226-8996) : 226-8996 6 mm 、 RS 品番 (: 226-8997) : 226-8997 8 mm 、 RS 品番 (: 226-8998) : 226-8998 9 mm 、 RS 品番 (: 226-9000) : 226-9000 10 mm 、 RS 品番 (: 226-9001) : 226-9001 12 mm 、 RS 品番 (: 226-9002) : 226-9002 13 mm 、 RS 品番 (: 226-9003) : 226-9003 14 mm 、 RS 品番 (: 226-9004) : 226-9004 15 mm 、 RS 品番 (: 226-9005) : 226-9005 16 mm 、 RS 品番 (: 226-9006) : 226-9006 17 mm 、 RS 品番 (: 226-9007) : 226-9007 18 mm 、 RS 品番 (: 226-9008) : 226-9008 19 mm 、 RS 品番 (: 226-9010) : 226-9010また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
仕様クローズド内径 = 9mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = スチール色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷