耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型チーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
内ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
ねじの種類PT
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3771
形状チーズ
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
呼び10配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込みチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
呼び20配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
呼び8配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
呼び13配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)50
呼び径13
寸法H(mm)25
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様砲金継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
形状チーズ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)1
形状チーズ
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
呼び25配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1以下
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
関連キーワード
1
2
3
次へ