22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。 材質ステンレス 形状ヘルール継手 接続ねじM10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊り伸縮ハンガー
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10組)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定尺(mm)2000 タイプレールエースP1タイプ 種類Pタイプレール
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(kg)1.7 総耐荷重(kg)15 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ! 物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに
材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)約255
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)