「配管 プレーンエンド」の検索結果
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 4M
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)4
JIS規格JIS K6741
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質PVC
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

VU90°エルボ
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状エルボ90°
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)