96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応 関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
1本
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃。 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】金属コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く安定的に流体を供給可能。吸引(バキューム)用ホース。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料、薬品、化粧品配管に最適。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径19~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 特性耐熱、食品対応 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(8.7MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明イメージライン入り 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

千代田通商ホースニップル
形状ホースニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ホース外径(Φmm)9 ホース内径(Φmm)6 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法B(mm)17.5 二面幅H2(mm)16
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 仕様タイヤ 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
65,980 税込72,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】2重特殊編込みと金属補強による構造でホースの折れ・つぶれをさらに強く、安定的に流体を供給可能(トヨシリコーンSホース比)。吸引(バキューム)で使用可能。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。 【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料配管に最適。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 特性耐熱、耐圧、折れつぶれに強い 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(8.7MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.97MB)
1本
70,980 税込78,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リガルジョイントホース継手 らくだ継手
RoHS
取付けに工具不要!。3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。
材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン 寸法L(mm)47 寸法a(mm)17 最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。 寸法D(Φmm)23.6 寸法l(mm)12 寸法b(mm)19.6 寸法d(Φmm)5 適合ホース外径(Φmm)13.5 寸法R(mm)1/4 適合ホース内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)18 内径(mm)12
1巻
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 デリバリー、サクション両用途に 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性透明性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース。【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減。【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮。【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心。【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制。【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能。【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心。※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆。※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引) 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 乳白色/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~100 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐油
1本(1m)ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m)20 透明 使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状エルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 ホース外径(Φmm)8 ホース内径(Φmm)5 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)23 寸法B(mm)23 寸法C(mm)31.9 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14 寸法L(mm)17 質量(g)46 トラスコ品番808-2936 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3081 質量(kg)5.5 透明ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水
1巻(100m)
48,980 税込53,878
当日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3084 質量(kg)1.1 透明ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水
1巻(20m)
9,698 税込10,668
当日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン 質量(kg)0.74 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)8 使用流体工業用水
1巻(20m)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6296 質量(kg)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)400 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa 適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
1本
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3083 質量(kg)5.5 透明ピンク 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水
1巻(100m)
48,980 税込53,878
翌日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3248 質量(kg)1.52 透明ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌日出荷

特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。 FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)
用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 長さ(m)20 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体 特性耐静電 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン 質量(kg)3.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)8 使用流体工業用水
1巻(100m)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番541-8992 質量(kg)7.6 透明ピンク 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(100m)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン トラスコ品番541-8984 質量(kg)7.6 透明ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)12 使用流体工業用水
1巻(100m)
65,980 税込72,578
翌々日出荷

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 長さ(m)1 使用圧力(MPa)-0.1~0.3 使用温度範囲(℃)-20~80 対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン 材質(スプリング)ステンレス(SUS304) 材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE) 材質(外層)ウレタン系エラストマー 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ユニバーサルニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ユニバーサルニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa 使用流体圧縮空気、工業用水、真空
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa 使用流体圧縮空気、工業用水、真空
1本
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa 使用流体圧縮空気、工業用水、真空
1本
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa 使用流体圧縮空気、工業用水、真空
1本
7,098 税込7,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa 使用流体圧縮空気、工業用水、真空
1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)