締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)3.0
仕様標準替刃:PCRK-FS
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
切断能力80A~250A
トラスコ品番370-9299
質量(kg)15.8
適応鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)15-75
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)38
継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。
オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。
スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い!
エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4
電源(V)100
モーター(W)1300
安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93
付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース
質量(kg)3.9
トラスコ品番495-8535
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。
また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。
サビに強い国産ステンレス刃物鋼
切断物を逃がさないギザ刃加工
全長(mm)170
刃渡り(mm)43
1個
¥1,708
税込¥1,879
当日出荷
真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
切断能力(mm)3~30
トラスコ品番852-2809
寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16
質量(kg)1.8
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。
RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307
質量(g)720
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
これ1本で配管モールサイズ13、20、25をフタとベース同時に切断できます。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
替刃仕様ステンレス製
RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。
RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
ダイヤモンドコーティング処理をしているので長持ちします。
用途6074、6075、6076、607-600、6079用
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
画面・床面・左右の余分なフォームをL字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切れ味で効率よく切り取り作業ができます。
用途窓枠・ドア回りの側面作業に、壁面、床面、配管作業に
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
木材・合板・石膏ボードなどのカベに配管を通したりする場合の切り込み、穴あけ用
材質鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm替刃
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで
ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
用途配線保護カバー専用の切断工具。
質量(g)600
寸法H(mm)295
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
切断能力 外径37mmまでOK!。プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!。替刃交換が簡単
全長(mm)220
質量(g)340
切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30
切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37
1個
¥9,900
税込¥10,890
3日以内出荷
ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9212
適合機種742JPN
切断能力(mm)6~40
鋼管最大肉厚(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9211
適合機種750JPN
切断能力(mm)6~60
鋼管最大肉厚(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドレンパイプが最大65Aまで切れます。
塩ビパイプも切断可能です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。
その他VP、HIVP、の切断も可能です。
トラスコ品番466-2419
全長(mm)320
切断可能肉厚(mm)10
適合替刃SO99009
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])50~110
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。
ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。
簡単に交換できる替刃式。
本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317
適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか
材質アルミ合金
質量(g)670
寸法A(mm)317
切断能力100mmまで
寸法D(mm)18
寸法B(mm)104
寸法C(mm)51
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アルミ合金製で軽量です。
刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。
アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。
用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。
切断能力(mm)42
トラスコ品番288-1381
全長(mm)233
質量(g)450
1丁
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。
適合パイプ外径(Φmm)4~32
適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0846
質量(g)960
寸法L(mm)240
寸法H(mm)54
肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)
寸法W(mm)102
寸法R(mm)70
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。
750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具
VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9210
全長(mm)235
切断能力(mm)6~60
鋼管最大肉厚(mm)9
適合替刃SO99007
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。
切断能力(Φmm)12-25
材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼
全長(mm)185
質量(g)175
適合替刃品番:9029-01
アズワン品番65-0302-83
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
銅管用チューブカッターの替刃です。
フランス製の高品質なチューブカッターです。
狭い場所での切断作業に最適です。
工具無しで簡単に替刃が交換できます。
4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。
滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ