カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)

「配管 塞ぐ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡逆流防止機構付トラップ テクノテック泡逆流防止機構付トラップテクノテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板 FUJIOH(富士工業)BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板FUJIOH(富士工業)
4,498税込4,948
1セット
8日以内出荷
ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
エンドプレート SMCエンドプレートSMC
699税込769
1個
3日以内出荷
モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
パイプガード 八幡ねじパイプガード八幡ねじ
399税込439
1セット(5個)
4日以内出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品アソー
969税込1,066
1個
5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品アソー
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状沈みプラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セット SUGICO(スギコ)ふさぎブタ+平パッキン 1.1/2セットSUGICO(スギコ)
899税込989
1個
当日出荷
排水部をを塞ぐことができます。
用途配管部品材質樹脂接続ねじG 1-1/2関連資料寸法図(0.02MB) 寸法図(0.06MB)
防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付 テクノテック防水パン用排水トラップ 泡逆流防止機構付テクノテック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。 防水パンへの泡あふれを防ぎます。
適合配管VP50・VU50
配管穴ふさぎ フソー化成配管穴ふさぎフソー化成(2件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。 ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
ホワイト適合壁厚(mm)50~250
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
チューブキャップ KGC06 SMCチューブキャップ KGC06SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
4日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途使用しないチューブ を塞ぐ場合に使用。適合チューブ外径(Φmm)6
チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMCチューブキャップ KQ2C ミリサイズSMC
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
チューブキャップ KQ2C インチサイズ SMCチューブキャップ KQ2C インチサイズSMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。形状チューブキャップ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)ブランクキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
519税込571特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
プラグ (KRP-~) SMCプラグ (KRP-~)SMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
99税込109
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
プラグ (KFP-~) SMCプラグ (KFP-~)SMC
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
ホールキャップ 因幡電工ホールキャップ因幡電工(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。トラスコ品番771-2740材質PP適合穴(mm)Φ60~100色調アイボリー(シルキーホワイト系)適合壁厚50~250mm
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +550℃長さ = 5m直径 = 20mm難燃性 = ありRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +550℃長さ = 5m直径 = 12mmRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +300℃長さ = 30m直径 = 12mm難燃性 = ありRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
仕様プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +500℃長さ = 30m直径 = 32mm難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
仕様プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +500℃長さ = 30m直径 = 15mm難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら