一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続
形状延長継手ブッシュ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
包装形態通常包装
形状ソケット
寸法(mm)R1/2×Rc1/2
種類ねじ込み継手
使用流体水
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
材質真鍮
形状ニップル
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
用途パイプを約8.5cm高くできます。
適合品番K16NDタイプのみ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
材質黄銅
形状ザルボ
種類ねじ込み継手
用途呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
適合呼び13管用
材質黄銅製
仕様パッキン付
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質(本体)真鍮
ねじ径Rc1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/4×R1/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×280
1台
¥629
税込¥692
6日以内出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
規格M8X55X22
部品名称6カクボルトW
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoMS613EFR-M フレーム部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.8、MSV613-M-A フレーム部品_No.9、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSA410-K フレーム部品_No.10、MSA513-M フレーム部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機2部品_No.28、MSA613R2T-2K フレーム部品_No.9、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.18、MSA410R2T-K フレーム部品_No.10、MSA413R2T-M フレーム部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.10、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.18など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格P141シユB
部品名称OリングB P14
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoBSM-1110L 撹拌部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.5、CBM-520BA オイルタンク部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C部品_No.6、BSM-840SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.59、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSM-830L 2002ネン 撹拌部品_No.25、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.5、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.9、BSM-1300L 油圧配管部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 オイルタンク部品_No.5、BSM-1265SLT 撹拌部品_No.20など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格M8
部品名称セレイトツキフランジナツト
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.31MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.49、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.15、MSA613R4C(11.5) フレーム部品_No.13、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.58、GKSL3300-M ソウコウソウチ部品_No.17、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.57、MSV613R2L(13) マキトリソウチ部品_No.2、SSA-F616MAT 調圧弁部品_No.29、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.60、GKSL3300-K フレーム部品_No.8、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.25、GS305E-H フレーム部品 セレイトツキフランジナット_No.19、MSA655DR4S-K(11.5) フレーム部品_No.23、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フレーム、ステップなど
1セット(5個)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
付属品シールテープ
材質青銅
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手
使用流体空気
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類M
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
トラスコ品番486-6112
適合機種1.023-120.0
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)0.95
付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)530
電源単三乾電池×4本(別売)
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)235×117×75
解像度640×480ピクセル
対応メディアmicroSD
防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)0~40
画素数480×RGB×272_Pixel
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手
材質SUS316
質量(g)3.4
穴径(Φmm)2.5
ねじM5×0.8
六角対辺(mm)7
有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2個入。ネジ込方式採用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×79×60
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状違径延長ソケット
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機
一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン
電源を必要としないコードレス式
50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル
使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド
ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム
マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック
狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付
REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)
ケーブル長(m)7.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500
電源電圧(V)12
ケーブル径(Φmm)6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×280
1台
¥499
税込¥549
6日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
1台
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ