344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続 形状延長継手ブッシュ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
58 税込64
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
欠品中


シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。 材質黄銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質(本体)真鍮 ねじ径Rc1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×R1/4
1個
659 税込725
欠品中

パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×280
1台
629 税込692
6日以内出荷

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースバンド(10)
規格ABA11-17 部品名称ホースバンド(10) 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C-W部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管8 撹拌モータ,給水ポンプモータ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.44、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.25
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトW
規格M8X55X22 部品名称6カクボルトW 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoMS613EFR-M フレーム部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.8、MSV613-M-A フレーム部品_No.9、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSA410-K フレーム部品_No.10、MSA513-M フレーム部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機2部品_No.28、MSA613R2T-2K フレーム部品_No.9、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.18、MSA410R2T-K フレーム部品_No.10、MSA413R2T-M フレーム部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.10、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.18など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

規格M8 部品名称セレイトツキフランジナツト 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.31MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.49、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.15、MSA613R4C(11.5) フレーム部品_No.13、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.58、GKSL3300-M ソウコウソウチ部品_No.17、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.57、MSV613R2L(13) マキトリソウチ部品_No.2、SSA-F616MAT 調圧弁部品_No.29、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.60、GKSL3300-K フレーム部品_No.8、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.25、GS305E-H フレーム部品 セレイトツキフランジナット_No.19、MSA655DR4S-K(11.5) フレーム部品_No.23、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フレーム、ステップなど
1セット(5個)
479 税込527
8日以内出荷


湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵 付属品シールテープ 材質青銅
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
21,980 税込24,178
3日以内出荷

規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴 付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1 材質樹脂製(ベージュ色)
1個
999 税込1,099
当日出荷


延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
トラスコ品番486-6112 適合機種1.023-120.0
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
698 税込768
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手 材質SUS316 質量(g)3.4 穴径(Φmm)2.5 ねじM5×0.8 六角対辺(mm)7 有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)0.95 付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g)530 電源単三乾電池×4本(別売) 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)235×117×75 解像度640×480ピクセル 対応メディアmicroSD 防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃)0~40 画素数480×RGB×272_Pixel 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書(7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷


1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷

M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ 質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時) ケーブル長(m)7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500 電源電圧(V)12 ケーブル径(Φmm)6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
499 税込549
6日以内出荷


1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
1台
929 税込1,022
6日以内出荷